| |
|
| Artikel-Nr.: 102-220646-BP Herst.-Nr.: 220646 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Messing Rund Profil (Ø x L) 12 mm x 200 mm 1 St.
Rund-Messing
Technische Daten: Bauform (Profile): Rund · Material: Messing · Produktabmessung, Länge: 200 mm · Produktabmessung, Ø: 12 mm
Hinweis: Achtung Toleranz in der Abmessung-Angabe bis zu 1,5 % möglich Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (Ø x L) 12 mm x 200 mm | Produktabmessung, Ø: | 12 mm | Produktabmessung, Länge: | 200 mm | Marke: | Reely | Bauform (Profile): | Rund | Material: | Messing | Produkt-Art: | Profil | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: messing stab, Reely, 220646, Rund, messing rundstab |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 6,41* | € 9,33* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 6,45* | € 9,34* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 21,56* | € 28,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|