Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alpen 0023901500100 Forstnerbohrer 15 mm Gesamtlänge 90 mm Zylinderschaft 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2205307-BP
Hersteller:
     Alpen
Herst.-Nr.:
     0023901500100
EAN/GTIN:
     9002740897200
Suchbegriffe:
Bohrer Bit
Bohrerbit
Astlochbohrer
Forstner-Bohrer
Alpen 0023901500100 Forstnerbohrer 15 mm Gesamtlänge 90 mm Zylinderschaft 1 St.

Maschinen-Forstnerbohrer mit 3-Flächenschaft, „SHARP SHARK“

Extrem scharfe Schneiden geben dem Werkzeug präziseste Schneideigenschaften sowie eine extrem hohe Standzeit. Zum Bohren von Weich- und Harthölzern, Spanplatten und Hartfaserplatten.

Technische Daten:
Bohrloch-Durchmesser: 15 mm · Gesamtlänge: 90 mm · Schaftdurchmesser: 8 mm · Werkzeugaufnahme (Bohrer): Zylinderschaft

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Alpen
Werkzeugaufnahme (Bohrer):
Zylinderschaft
Bohrloch-Durchmesser:
15 mm
Schaftdurchmesser:
8 mm
Gesamtlänge:
90 mm
Produkt-Art:
Forstnerbohrer
Weitere Suchbegriffe: Forstnerbohrer, alpen forstnerbohrer, forstner bohrer, forstnerbohrer 15mm, Alpen, 0023901500100, Scharnierlochbohrer, Sacklochbohrungen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 11,51*
€ 19,23*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 13,86*
€ 19,24*
€ 5,90*
ab € 12,51*
€ 21,66*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 17,62*
€ 25,29*
6 Tage
2
€ 6,99*
ab € 23,10*
€ 31,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,29*
€ 30,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,62*
€ 29,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,19*
€ 27,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,13*
€ 26,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,31*
€ 25,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,11*
€ 25,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,76*
€ 24,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,62*
€ 20,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.