Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Autozubehör Schnellstartsystem 7 in1 Power Pack 900A 20717 Starthilfestrom (12 V)=400 A 12 V-Ausgang 2x, La


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2205140-BP
Hersteller:
     HP Autozubehör
Herst.-Nr.:
     20717
EAN/GTIN:
     4007928207173
Suchbegriffe:
Powerbank
USB Akku
Starthilfe
hp autozubehör starthilfe
HP Autozubehör Schnellstartsystem 7 in1 Power Pack 900A 20717 Starthilfestrom (12 V)=400 A 12 V-Ausgang 2x,Ladezustandsanzeige,Metallzangen,Kompressor,SOS-Signalleuchte,USB-Steckdose 2x,Arbeitsleuchte

Schnellstartsystem 7 in1 Power Pack 900A

Kompressor
Spannungswandler 12 zu 230V
LED-Arbeitsleuchte
2 12V Steckdosen
2 USB-Steckdosen

Ausstattung:
Kompressor · 2 Zusatzadaptern für Freizeitartikel · Spannungswandler 12 zu 230V 150W · 5 LED-Arbeitsleuchte · Schutzschaltung und automatischer Sicherung · Ein-/Ausschalter, 2 12V Steckdosen · 230V Steckdose · 2 USB-Steckdosen · Kompass · Ladezustandsanzeige · Halter für Starthilfekabel / Klemmen · Ladung mit beiliegendem 230 V Netzteil oder über 12V Zigarettenanzünder Steckdose.

Technische Daten:
Aufladbar über: 230 V,12 V · Betriebsdruck max.: 18 bar · Energiestationen-Besonderheiten: 12 V-Ausgang 2x,Ladezustandsanzeige,Metallzangen,Kompressor,SOS-Signalleuchte,USB-Steckdose 2x,Arbeitsleuchte · Gewicht: 8.8 kg · Kapazität (mAh, Ah): 17 Ah · Produktabmessung, Breite: 22.5 cm · Produktabmessung, Höhe: 27.5 cm · Produktabmessung, Länge: 31 cm · Spitzenstrom (12 V): 900 A · Starthilfestrom (12 V): 400 A · Verbauter Akku: Blei

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 31 x 22.5 x 27.5 cm
Kapazität (mAh, Ah):
17 Ah
Aufladbar über:
230 V | 12 V
Produktabmessung, Höhe:
27.5 cm
Produktabmessung, Länge:
31 cm
Produktabmessung, Breite:
22.5 cm
Marke:
HP Autozubehör
Verbauter Akku:
Blei
Energiestationen-Besonderheiten:
12 V-Ausgang 2x | Ladezustandsanzeige | Metallzangen | Kompressor | SOS-Signalleuchte | USB-Steckdose 2x | Arbeitsleuchte
Spitzenstrom (12 V):
900 A
Betriebsdruck max.:
18 bar
Starthilfestrom (12 V):
400 A
Gewicht:
8.8 kg
Produkt-Art:
Schnellstartsystem
Weitere Suchbegriffe: usb akku, HP Autozubehör, 20717, 7 in1 Power Pack 900A, powerstation, schnellstarter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 129,38*
€ 210,07*
Lager 102
8
Frei Haus
ab € 168,51*
€ 210,08*
7 Tage
8
Frei Haus
ab € 232,98*
€ 281,34*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,08*
€ 250,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,25*
€ 245,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,79*
€ 225,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,75*
€ 211,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,51*
€ 200,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.