Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wallair WIFi Timer Hutschienen-Zeitschaltuhr digital 230 V/AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2203285-BP
Hersteller:
     Wallair
Herst.-Nr.:
     1IOIOWF02
EAN/GTIN:
     8019108008377
Suchbegriffe:
Schaltcomputer
Schaltuhr Digital
SmartHome Zeitschaltuhr
Schaltuhr Einbau
Wallair WIFi Timer Hutschienen-Zeitschaltuhr digital 230 V/AC

Ötzpolat WLAN-Zeitschaltuhr 2 Mod. DIN

Bis zu 45 gespeicherte Programme
Leistungsreserve 72 h
Manuelle Steuerung

DieWLAN-Zeitschaltuhr kann über eine App von einem Smartphone, einem iOS-undAndroid-Tablet über einen WLAN-Router mit Interneverbindung programmiert, aufgerufen und geändert werden. Die App ermöglicht die Verwaltung eines einzelnen Geräts oder von Geräteeinheiten und bietet die Möglichkeit, historische Verwaltungsaufzeichnungen einzusehen, um Programme und Reaktionszeiten zu optimieren. Dank der innovativen Technologie von Perry (Wi-Fi Doubletecnology®) können Zeitschaltuhren auch ohne Internetverbindung bis zu einer Entfernung von 15-20 Metern zwischen dem Produkt und dem Smartphone programmiert werden. Mit der APP "Perry Timer" können für jedes angeschlossene Gerät kundenspezifische Programme erstellt werden. Die Schnittstelle ist einfach und benutzerfreundlich.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 230 V/AC · Produktabmessung, Breite: 35 mm · Produktabmessung, Höhe: 90 mm · Schaltuhren-Besonderheiten: Zyklusprogramm,Zufallsfunktion,Countdown-Funktion,Programmierfunktion · Schaltuhren-Typ: digital · Schaltzyklus (LOV): Wochenprogramm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 35 x 90 x 60 mm
Produktabmessung, Tiefe:
60 mm
Produktabmessung, Höhe:
90 mm
Produktabmessung, Breite:
35 mm
Marke:
Wallair
Anzahl Schaltprogramme:
45
Schutzart:
IP20
Schaltzyklus (LOV):
Wochenprogramm
Schaltuhren-Besonderheiten:
Zyklusprogramm | Zufallsfunktion | Countdown-Funktion | Programmierfunktion
Herst.-Teilenr.:
1IOIOWF02
Typ (Hersteller-Typ):
WIFi Timer
Betriebsspannung:
230 V/AC
Schaltstrom (max.):
16 A
Einsatzort:
Innenbereich
Kürzeste Schaltzeit:
1 min
Schaltleistung (max.):
3500 W
Schaltuhren-Typ:
digital
Produkt-Art:
Hutschienen-Zeitschaltuhr
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 49,62*
€ 76,74*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 60,12*
€ 78,68*
5 Tage
10
€ 6,99*
ab € 68,03*
€ 87,26*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,68*
€ 93,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,49*
€ 92,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,89*
€ 89,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,40*
€ 83,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 67,50*
€ 80,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 67,15*
€ 79,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 60,12*
€ 71,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.