Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NiteCore HC33 LED Stirnlampe akkubetrieben 1800 lm NC-HC33


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2201741-BP
Hersteller:
     NiteCore
Herst.-Nr.:
     NC-HC33
EAN/GTIN:
     6952506404100
Suchbegriffe:
Kopflampe
Kopfleuchte
Stirnlampe
Stirnleuchte
NiteCore HC33 LED Stirnlampe akkubetrieben 1800 lm NC-HC33

Nitecore Kopflampe HC33

5 Leuchtstärken
Blitzlicht
SOS-Funktion

Die Nitecore HC33 ist eine leistungsgesteigerte Version der beliebten HC30. Die HC33 leistet maximal 1800 Lumen (bei Verwendung des mitgelieferten Akkus NL1835HP).

Technische Daten:
Anzahl Leuchtmittel: 1 · Batterien: 18650 Li-Ion Akku NL1835HP (inkl.) · Gewicht: 52 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Leuchtdauer (High): 30 min · Leuchtdauer (Low): 15 h · Leuchtdauer (Medium): 1.5 h · Leuchtmittel-Typ: LED · Leuchtweite (High): 187 m · Lichtstrom (High): 1800 lm · Lichtstrom (Low): 70 lm · Lichtstrom (Medium): 240 lm · Produktabmessung, Länge: 106 mm · Produktabmessung, Ø: 26 mm · Stromversorgung (LOV): akkubetrieben · Taschenlampen-Besonderheiten: abnehmbar · Wasserdicht (Details): Nein · Weitere technische Daten: Turbo (1800 Lumen) für ca. 30 Minuten
High (780 Lumen) für ca. 1 Stunde 30 Minuten
Mid (240 Lumen) für ca. 5 Stunden 15 Minuten
Low (70 Lumen) für ca. 15 Stunden
Ultra-Low (1 Lumen) für ca. 300 Stunden
CREE XHP35 HD

Lieferumfang:
Kopflampe HC33,18650 Li-Ion Akku NL1835HP,Clip,Anleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x L) 26 mm x 106 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Ø:
26 mm
Produktabmessung, Länge:
106 mm
Anzahl Leuchtmittel:
1
Leuchtmittel-Typ:
LED
Taschenlampen-Besonderheiten:
abnehmbar
Stromversorgung (LOV):
akkubetrieben
Leuchtweite (High):
187 m
Leuchtdauer (High):
30 min
Leuchtdauer (Low):
15 h
Leuchtdauer (Medium):
1.5 h
Lichtstrom (High):
1800 lm
Lichtstrom (Low):
70 lm
Lichtstrom (Medium):
240 lm
Batterien:
18650 Li-Ion Akku NL1835HP (inkl.)
Wasserdicht (Details):
Nein
Gewicht:
52 g
Produkt-Art:
Stirnlampe
Weitere Suchbegriffe: Taschenlampe, Taschenleuchte, taschenlampe led 1000 lumen, taschenlampe led, taschenlampe, 06952506404100, NiteCore, NC-HC33, HC33
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 62,30*
€ 82,17*
Lager 102
6
1
Frei Haus
ab € 75,16*
€ 95,65*
2 Tage
999
4
Frei Haus
ab € 83,30*
€ 104,43*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,65*
€ 113,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,56*
€ 112,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,15*
€ 108,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,17*
€ 103,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,16*
€ 89,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.