| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2201306-BP Herst.-Nr.: RE-6603918 EAN/GTIN: 4053199005642 |
| |
|
| | |
| Reely Kunststoff Stirnzahnrad Modul-Typ: 0.5 Anzahl Zähne: 20,30,40,50,60 1 St.
Reely Kunststoff Stirnzahnrad Modul-Typ: 0.5 Anzahl Zähne: 20, 30, 40, 50, 60 20 St.
20-teilig
Ein vielseitiges Sortiment, das jeder Modellbauer und Bastler ständig verwenden kann.
Ausstattung: Insgesamt 20 Zahnräder: 2 Ritzel mit 10 Zähnen, Bohrung 2,3 mm · Je 2 Zahnräder mit 30, 40 und 50 Zähnen mit Nabe, Bohrung 3 mm · Je 2 Zahnräder mit 30, 40, 50 und 60 Zähnen mit angespritztem Ritzel, Bohrung 3 mm · Je 2 Tellerräder 20 und 30 Zähne, Bohrung 3 mm.
Technische Daten: Anzahl Zähne: 20,30,40,50,60 · Material: Kunststoff · Modul-Typ: 0.5 · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Marke: | Reely | Anzahl Zähne: | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | Material: | Kunststoff | Modul-Typ: | 0.5 | Plastikfreie Verpackung: | Plastikfreie Verpackung | Produkt-Art: | Stirnzahnrad |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 04053199005642, Reely, RE-6603918 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 102 | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 5,31* | € 8,07* | | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 5,29* | € 8,07* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 21,37* | € 30,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Stück (ab € 5,31* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|