Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Piko H0 61826 H0 Siedlungshaus


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-219737-BP
Hersteller:
     PIKO Spielwaren
Herst.-Nr.:
     61826
EAN/GTIN:
     4015615618263
Suchbegriffe:
Gebäude Spur H0
H0 Bahnhöfe Bahngebäude
H0 Industrie Handelsgebäude
H0 Stadt und Dorf
Piko H0 61826 H0 Siedlungshaus

H0 Siedlungshaus

Am Ortsrand sieht man bereits das erste Siedlungshaus mit einem kleinen Treppenaufgang zur Haustür. Mehrere Häuser dieses Typs stehen entlang der Straße zum Nachbarort.

Technische Daten:
Altersklasse: ab 15 Jahre · Ausführung (allgemein): Siedlungshaus · Baugröße: H0 · Modellausführung (Modellbahn): Bausatz · Produktabmessung, Breite: 99 mm · Produktabmessung, Höhe: 99 mm · Produktabmessung, Länge: 105 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 105 x 99 x 99 mm
Produktabmessung, Höhe:
99 mm
Produktabmessung, Länge:
105 mm
Produktabmessung, Breite:
99 mm
Marke:
Piko H0
Modellausführung (Modellbahn):
Bausatz
Ausführung (allgemein):
Siedlungshaus
Baugröße:
H0
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 7,16*
€ 12,86*
Lager 102
28
Frei Haus
ab € 9,07*
€ 12,87*
7 Tage
29
€ 6,99*
ab € 14,70*
€ 19,25*
€ 3,50*
ab € 22,77*
€ 29,35*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.