Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Z-010 RS Tornador Classic Druckluft-Reinigungspistole


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2197170-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     602410
EAN/GTIN:
     4046702012633
Suchbegriffe:
Reinigungspistole
reinigungspistole
Z-010 RS Tornador Classic Druckluft-Reinigungspistole

Z-010 RS Tornador Classic Impuls-Reinigungspistole

Für 2,2 kW – 230V Kolben-Kompressoren

Auch die Tornador CLASSIC ist mit einem im Griff eingelassenen Druckluft-Regulierer und einem Gelenk-Nippel ausgestattet, um die Flexibilität und Bedienerfreundlichkeit zu erhöhen. Geeignet zum Reinigen von Türeinstiegen- u. Verkleidungen, Autopolstern, Dachhimmeln, Lüftungsschächten und für alle schwer zugänglichen Stellen. Ob Türablagefächer, Armaturenbretter oder Schaltmanschetten: Mit der neuen Tornador CLASSIC Z-010RS reinigen Sie alle Problemzonen in der Fahrgastzelle in kürzester Zeit. Durch die Mikrozerstäubung sind der Reinigungsmittelverbrauch und damit die Kosten extrem gering.

Ausstattung:
Besonders feine Mikrozerstäubung · Integrierter Druckluft-Regulierer · Integrierter Gelenk-Nippel · Mit bewährter Tornador - Schlauch - Technik · Ergonomisch, kälteisoliert und vibrationsarm.

Technische Daten:
Anschluss (Werkzeug): 1/4" (6,3 mm) · Gewicht: 900 g · Weitere technische Daten: für 2,2 kW - 230V Kolben Kompressoren

Weitere Informationen:
Anschluss (Werkzeug):
1/4" (6|ツ|3 mm)
Gewicht:
900 g
Produkt-Art:
Druckluft-Reinigungspistole
Weitere Suchbegriffe: 602410, Z-010 RS Tornador Classic, Druckluftwerkzeug, Druckluftwerkzeuge
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 86,47*
€ 116,17*
Lager 102
26
Frei Haus
ab € 94,60*
€ 116,18*
6 Tage
27
Frei Haus
ab € 167,37*
€ 204,09*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,18*
€ 138,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,62*
€ 137,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,00*
€ 133,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,51*
€ 129,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,60*
€ 112,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.