Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeltrommelabwickler TROMBOI 500 904760 Helukabel 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2197123-BP
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     904760
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelabroller
Kabeltrommelabroller
kabelabroller
Kabeltrommelabwickler TROMBOI 500 904760 Helukabel 1 St.

Kabeltrommelabwickler TROMBOI 500

Kabeltrommeln können drallfrei von den Trommelabwicklern am Verarbeitungsort abgezogen werden. Besonders bei Installationsund Kabelverlegearbeiten sind die kompakten Trommelabwickler praktische und einfache Hilfsmittel. Der TROMBOI besteht aus einer robusten Stahl-Schweißkonstruktion und ist somit für die täglichen Belastungen der Industrie bestens geeignet. Über die zwei Aufrollrampen lässt sich die Kabeltrommel aufrollen. Zwei kugelgelagerte Tragwalzen ermöglichen ein leichtes Abrollen der Kabeltrommel.

Technische Daten:
Gewicht: 8.10 kg · Herstellerfarbe: Maus-Grau · Produktabmessung, Breite: 530 mm · Produktabmessung, Höhe: 80 mm · Produktabmessung, Länge: 550 mm · Weitere technische Daten: Trommelgewicht: max 140 kg · Trommel-Ø: 150 - 700 mm · Trommelbreite: max. 520 mm

Hinweis:
Gewicht nur gültig für nicht-kontinuierlichen Abwickelvorgang mit unbeschädigter Trommel!
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 550 x 530 x 80 mm
Herstellerfarbe:
Maus-Grau
Produktabmessung, Höhe:
80 mm
Produktabmessung, Länge:
550 mm
Produktabmessung, Breite:
530 mm
Marke:
Helukabel
Farbe:
grau
Gewicht:
8.10 kg
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Helukabel, 904760, TROMBOI 500, Einziehfeder
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 347,61*
€ 427,03*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 357,59*
€ 427,03*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 427,03*
€ 508,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 422,17*
€ 502,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 388,69*
€ 462,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 379,24*
€ 451,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 357,59*
€ 425,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.