Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kwb 499700 Lochsäge 5teilig 68 mm, 74 mm, 80 mm, 90 mm, 100 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2196717-BP
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     499700
EAN/GTIN:
     4009314997002
Suchbegriffe:
Lochsäge
Zylindersäge
lochsäge 68mm
lochsäge
kwb 499700 Lochsäge 5teilig 68 mm,74 mm,80 mm,90 mm,100 mm 1 St.

Lochsäge 5tlg

Lochsäge, 5-tlg., mit Aufnahmeschaft und Zentrierbohrer, schwerer Aludruckguss-Trägerteller, Sägekränze aus gehärtetem Federstahl, Zahnspitzen induktiv gehärtet, für den Einsatz in Holz, kunststoffbeschichtete Hölzer, Hartholz, Spanplatten, Gipskarton, Leichtbauplatten und Kunststoff.

Technische Daten:
Arbeits-Länge: 32 mm · Bohrloch-Durchmesser: 68 mm,74 mm,80 mm,90 mm,100 mm · Gewicht: 609 g · Material-Eignung: Hartholz,Weichholz,Platten, kunststoffbeschichtet,Leichtbauplatten,Kunststoff · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 5teilig · Produktabmessung, Länge: 213 mm,230 mm,250 mm,280 mm,312 mm · Weitere technische Daten: Material: AISI 1085 · Schnitttiefe: 32 mm · Werkzeugaufnahme (Bohrer): Sechskantschaft

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
213 mm | 230 mm | 250 mm | 280 mm | 312 mm
Marke:
kwb
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
5teilig
Material-Eignung:
Hartholz | Weichholz | Platten|ツ| kunststoffbeschichtet | Leichtbauplatten | Kunststoff
Werkzeugaufnahme (Bohrer):
Sechskantschaft
Bohrloch-Durchmesser:
68 mm | 74 mm | 80 mm | 90 mm | 100 mm
Arbeits-Länge:
32 mm
Gewicht:
609 g
Produkt-Art:
Lochsäge
Weitere Suchbegriffe: lochsäge kwb, kwb, 499700, bohraufsätze, bohraufsatz, lochbohrer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 20,75*
€ 28,46*
3 Tage
2
€ 4,95*
ab € 20,65*
€ 28,47*
Lager 102
11
Frei Haus
ab € 21,45*
€ 29,97*
6 Tage
11
€ 6,99*
ab € 36,07*
€ 48,07*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,97*
€ 35,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,61*
€ 35,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,93*
€ 33,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,51*
€ 31,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,64*
€ 30,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,43*
€ 30,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,45*
€ 25,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.