Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kwb 175166 Hohlbohrkrone 68 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2196706-BP
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     175166
EAN/GTIN:
     4009311751669
Suchbegriffe:
Hammerbohrkrone
Hohlbohrkrone
Schlagbohrkrone
Lochsäge
kwb 175166 Hohlbohrkrone 68 mm 1 St.

Hohlbohrkrone, hartmetallbestückt, mit M16 Gewinde für Aufnahmeschaft, schlagbohrfest, spezial gehärtet, spezial verlötete hitzebeständige Hartmetallplatten, zum Einsatz in Mauerwerk, Naturstein, Kunststein, Beton, Marmor und Ziegel, zum Setzen von Elektrounterputzdosen und Rohrdurchbrüchen.

Technische Daten:
Arbeits-Länge: 50 mm · Bohrloch-Durchmesser: 68 mm · Gewicht: 576 g · Material (Bohrer): Hartmetall · Material-Eignung: Beton,Granit,Marmor,Naturstein,Stein,Kalksandstein · Produktabmessung, Länge: 70 mm · Weitere technische Daten: Produktabmessung, Länge: 70 mm + Zahnüberstand · Schnitttiefe: 50 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
70 mm
Marke:
kwb
Material (Bohrer):
Hartmetall
Material-Eignung:
Beton | Granit | Marmor | Naturstein | Stein | Kalksandstein
Bohrloch-Durchmesser:
68 mm
Arbeits-Länge:
50 mm
Gewicht:
576 g
Produkt-Art:
Hohlbohrkrone
Weitere Suchbegriffe: Zylindersäge, 68mm hartmetall lochsäge, lochsäge 68mm, lochsäge, kwb, 175166, bohraufsätze, bohraufsatz, lochbohrer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 20,59*
€ 34,86*
3 Tage
3
€ 4,95*
ab € 25,82*
€ 34,87*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 26,14*
€ 35,84*
6 Tage
3
€ 6,99*
ab € 40,28*
€ 53,20*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,84*
€ 42,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,24*
€ 41,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,26*
€ 39,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,88*
€ 37,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,77*
€ 36,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,50*
€ 36,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,14*
€ 31,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.