Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLUM QUICKFIX® ALU 5505 Pflasterspender (B x H x T) 232 x 133 x 33 mm inkl. Wandhalterung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2195073-BP
Hersteller:
     Plum
Herst.-Nr.:
     5505
EAN/GTIN:
     5701684550526
Suchbegriffe:
Detektierbare Pflaster
Metalldetektierbare Pflaster
Pflaster für Lebensmittelindustrie
Pflaster, detektierbar
PLUM QUICKFIX® ALU 5505 Pflasterspender (B x H x T) 232 x 133 x 33 mm inkl. Wandhalterung

QUICKFIX® ALU Pflasterspender

Pflaster mit mikronisierter Aluminium-Wundauflage. Die Antihaftschicht aus Aluminium und PE weist eine höhereAntihaftleistung auf als eine Standard-PE-Schicht. Das Pflaster ist luftdurchlässig und angenehm auf der Haut.

Ausstattung:
Verbesserte Antihaftwirkung · Luftdurchlässig · Hautfreundlich · Für empfindliche Haut geeignet.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Grün,Weiß · Produktabmessung, Breite: 232 mm · Produktabmessung, Höhe: 133 mm · Produktabmessung, Tiefe: 33 mm · Verbandskasten-Besonderheiten: inkl. Wandhalterung

Lieferumfang:
1x Pflasterspender QuickFix® · 2 Nachfüllpacks mit 45 Alu Pflastern.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 232 x 133 x 33 mm
Herstellerfarbe:
Grün | Weiß
Produktabmessung, Tiefe:
33 mm
Produktabmessung, Höhe:
133 mm
Produktabmessung, Breite:
232 mm
Marke:
PLUM
Farbe:
grün | weiß
Verbandskasten-Besonderheiten:
inkl. Wandhalterung
Produkt-Art:
Pflasterspender
Weitere Suchbegriffe: Pflasterbox, Mini-Pflasterspender, Pflasterspender, Sofortpflaster, Wasserfeste Pflaster, pflasterspender plum, pflasterspender, PLUM, 5505, QUICKFIX® ALU, first aid, firstaid
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 25,61*
€ 42,77*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 32,34*
€ 42,79*
7 Tage
105
€ 7,90*
ab € 33,08*
€ 43,25*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 36,47*
€ 47,26*
3 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 36,35*
€ 47,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,79*
€ 50,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,08*
€ 50,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,26*
€ 46,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,58*
€ 44,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,63*
€ 43,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 36,40*
€ 43,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,34*
€ 38,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.