Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2194797-BP Herst.-Nr.: 1161660 EAN/GTIN: 4007123116980 |
| |
|
| | |
| Brennenstuhl 1161660 Strom Verlängerungskabel Weiß 3.00 m
Brennenstuhl Kunstoff-Verlängerungskabel 3m
Verlängerungskabel 3m mit einer Kabelqualität aus hochwertigem Kunstoff Kunstoff-Verlängerungskabel mit Euro-Stecker Kupplung Verlängerungskabel eignet sich perfekt für einen flexiblen Stromanschluss in Ihren Innenbereichen
Das Kunstoff-Verlängerungskabel mit 3m Kabellänge in der Farbe weiß von Brennenstuhl überzeugt durch seine Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Das Verlängerungskabel eignet sich als perfekte Zuleitung für Entfernungen zur Stromquelle in Ihren Innenbereichen.
Technische Daten: Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): Euro-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): Euro-Kupplung · Betriebsspannung (Details): 230 V · Einsatzort: Innenbereich · Herstellerfarbe: Weiß · Kabel-Anwendung: Strom · Kabel-Ausführung: Verlängerungskabel · Kabel-Typ nach DIN/VDE: H03VVH2-F 2X 0,75 mm² · Kabellänge: 3.00 m · Schutzart: IP20 · Steckdosen-Anzahl: 1 · Steckerausführung: gerade
Lieferumfang: Verlängerungskabel 3m in der Farbe weiß
Weitere Informationen: | | Kabellänge: | 3.00 m | Kabel-Typ nach DIN/VDE: | H03VVH2-F 2X 0|ツ|75 mm² | Kabel-Ausführung: | Verlängerungskabel | Herstellerfarbe: | Weiß | Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): | Euro-Stecker | Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): | Euro-Kupplung | Marke: | Brennenstuhl | Schutzart: | IP20 | Kabel-Anwendung: | Strom | Farbe: | weiß | Steckerausführung: | gerade | Einsatzort: | Innenbereich | Steckdosen-Anzahl: | 1 | Betriebsspannung (Details): | 230 V | Produkt-Art: | Strom Verlängerungskabel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: CEE-Verlängerungsleitung, Euro-Verlängerungsleitung, H03VVH2-F, Kaltgeräte-Verlängerung, Kaltgeräteverlängerung, Kunststoff-Verlängerungsleitung, Stromverlängerungskabel, Verlängerungskabel, Verlängerungsschnur, verlängerungskabel 3,0 m weiß, euro verlängerungsleitung, euro-verlängerungsleitung brennenstuhl, Brennenstuhl, 1161660, Brennenstuhl Kunstoff-Verlängerungskabel 3m |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 10 | | € 8,50* | ab € 1,9409* | € 2,5309* | | | | | 9 Tage | | | 10 | | € 5,99* | ab € 1,98* | € 2,62* | | | | | 17 Tage | | | 10 | | € 5,87* | ab € 2,00* | € 2,65* | | | | | | | | 10 | | € 5,95* | ab € 2,13* | € 2,80* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 3,04* | € 4,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 3 Meter (ab € 1,01334* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|