Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kolink Enclave PC Netzteil 700 W ATX 80PLUS® Gold


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2194621-BP
Hersteller:
     Kolink
Herst.-Nr.:
     KL-G700FM
EAN/GTIN:
     5999094002432
Suchbegriffe:
Computer-Netzteil
PC Netzteil
PC Power Supply
Power Supply PC
Kolink Enclave PC Netzteil 700 W ATX 80PLUS® Gold

Kolink Enclave 80 PLUS Gold Netzteil, modular - 700 Watt

Netzteil-Ausgangsleistung 700 W
PCI-Express (6+2-Pin) 4x
Kabelmanagement Ja
80PLUS® Gold

Mit der Enclave-Serie präsentiert Kolink leistungsstarke Netzteile mit 80 PLUS Gold-Zertifizierung. Die hochwertigen Bauteile, der fortschrittliche Aufbau und die starke 12-V-Single-Rail sorgen für eine stabile Stromversorgung und präzise Voltregulierung. Das Gesamtpaket wird durch das vollmodulare Kabelmanagement und den flüsterleisen 120-mm-Lüfter abgerundet.

Ausstattung:
Leistung: 700 W
+3,3V: 16 A
+5V: 16 A
+3,3V und +5V kombiniert: 100 W
+12V: 696 W / 58 A
-12V: 6 W / 0,5 A
+5Vsb: 15 W / 3 A
1x 20+4-Pin ATX12V/EPS12V
1x 4+4-Pin ATX12V/EPS12V
4x 6+2-Pin-PCIe
8x SATA
4x 4-Pol-Molex

Technische Daten:
Anzahl Stromanschlüsse, 20+4pol.: 1 · Anzahl Stromanschlüsse, 4+4pol. ATX/EPS 12 V: 1 · Anzahl Stromanschlüsse, 4pol. Molex: 4 · Anzahl Stromanschlüsse, 5pol. SATA: 8 · Anzahl Stromanschlüsse, 6+2pol. PCIe: 4 · Ausgangsleistung ab 700 W: 700 W · Formfaktor (Details): ATX · Modular: Ja · Netzteil Zertifizierung: 80PLUS® Gold · Netzteil-Ausgangsleistung: 700 W · Produktabmessung, Breite: 150 mm · Produktabmessung, Höhe: 86 mm · Produktabmessung, Tiefe: 160 mm · max. Strom bei +12 V/DC (1): 58 A · max. Strom bei +3,3 V/DC: 16 A · max. Strom bei +5 V/DC: 16 A · max. Strom bei -12 V/DC: 0.5 A · max. Strom bei -5 V/DC: 3 A

Hinweis:
Hinweis: Zum Wohle der Umwelt verzichtet der Hersteller auf die Mitlieferung eines Kaltgerätekabels für den Netzanschluss.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 150 x 86 x 160 mm
Produktabmessung, Tiefe:
160 mm
Produktabmessung, Höhe:
86 mm
Produktabmessung, Breite:
150 mm
Netzteil-Ausgangsleistung (Bereich):
501 - 750 W
Modular:
Ja
Anzahl Stromanschlüsse, 20+4pol.:
1
Anzahl Stromanschlüsse, 4pol. Molex:
4
Anzahl Stromanschlüsse, 4+4pol. ATX/EPS 12 V:
1
Anzahl Stromanschlüsse, 6+2pol. PCIe:
4
Anzahl Stromanschlüsse, 5pol. SATA:
8
max. Strom bei -12 V/DC:
0.5 A
max. Strom bei -5 V/DC:
3 A
max. Strom bei +12 V/DC (1):
58 A
max. Strom bei +3,3 V/DC:
16 A
max. Strom bei +5 V/DC:
16 A
Ausgangsleistung ab 700 W:
700 W
Netzteil Zertifizierung:
80PLUS® Gold
Netzteil-Ausgangsleistung:
700 W
Formfaktor (Details):
ATX
Produkt-Art:
PC Netzteil
Weitere Suchbegriffe: computer-netzteil, 05999094002432, Kolink, KL-G700FM, Enclave, PC-Netzteil
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 70,06*
€ 78,08*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 74,81*
€ 78,09*
€ 6,90*
ab € 94,04*
€ 98,01*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,09*
€ 92,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,97*
€ 92,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,84*
€ 91,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,28*
€ 90,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,81*
€ 89,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.