Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhell 3415410 Streuwagen 3.3 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2188169-BP
Hersteller:
     Einhell
Herst.-Nr.:
     3415410
EAN/GTIN:
     4006825638356
Suchbegriffe:
Uniladegerät
Universalladegerät
universalladegerät
Einhell 3415410 Streuwagen 3.3 l

Einhell Power X-Change Universal Streuer GE-US 18 Li-Solo

Der Einhell Universal Streuer GE-US 18 Li erleichtert viele Arbeitsschritte rund um Garten und Hof. Ob Düngen, Säen oder zielgerichteten Ausbringen von Streusalz. Als Mitglied der Power X-Change Familie wird der Streuer mit einem 18V-System-Akku betrieben, der in allen Einhell Geräten dieser Reihe verwendbar ist. Ideal dosierte Streuleistung liefert die 6-stufige elektronische Drehzahlregulierung ebenso wie die 8-stufige, ergonomische Streumengenregulierung. Der Behälter hat ein Fassungsvermögen von 3,3 Liter. Dabei ist eine Streubreite von maximal fünf Meter individuell einstellbar, was eine Flächenabdeckung von ca. 15 qm bedeutet. Die Handhabung ist ergonomisch und sicher dank Softgrip. Mit dem Einhell Universal Streuer GE-US 18 Li lassen sich Dünger, Rasensamen oder auch Streusalz einfach und effizient ausbringen. Somit steht der ganzjährigen Nutzung des praktischen Helfers nichts im Wege. Die Lieferung erfolgt ohne Akku und Ladegerät. Diese sind separat erhältlich, zum Beispiel als Einhell PXC-Starterset.

Ausstattung:
Mitglied der Power X-Change Familie, 1x 18 V Batterie notwendig
6stufige elektronische Drehzahlregulierung
8stufige, ergonomische Streumengenregulierung
3.3 l Fassungsvermögen
Ergonomische und sichere Handhabung dank Softgrip

Technische Daten:
Fassungsvermögen: 3.3 l · Gewicht: 1.24 kg · Herstellerfarbe: Rot,Schwarz · Produktabmessung, Breite: 211 mm · Produktabmessung, Höhe: 290 mm · Produktabmessung, Länge: 268 mm · Streufläche (max.): 800 m²

Lieferumfang:
1x Universal Streuer GE-US 18 Li

Hinweis:
Die Lieferung erfolgt ohne Akku und Ladegerät, diese sind separat erhältlich.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 268 x 211 x 290 mm
Herstellerfarbe:
Rot | Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
290 mm
Produktabmessung, Länge:
268 mm
Produktabmessung, Breite:
211 mm
Marke:
Einhell
Farbe:
rot | schwarz
Streufläche (max.):
800 m²
Fassungsvermögen:
3.3 l
Gewicht:
1.24 kg
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Streuwagen
Weitere Suchbegriffe: Einhell, 3415410, Power X-Change GE-US 18 Li-Solo
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
€ 6,90*
ab € 33,83*
€ 45,17*
€ 4,00*
ab € 34,01*
€ 46,58*
Lager 102
126
Frei Haus
ab € 34,85*
€ 46,60*
4 Tage
62
€ 4,95*
ab € 43,77*
€ 56,91*
3 Tage
589
€ 6,99*
ab € 47,09*
€ 60,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,60*
€ 55,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,33*
€ 53,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,52*
€ 48,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,48*
€ 46,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,02*
€ 45,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,85*
€ 41,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.