Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bresser Optik 8856000 Set 40-640x Durchlichtmikroskop Monokular 640 x Durchlicht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2188116-BP
Hersteller:
     Bresser Optik
Herst.-Nr.:
     8856000
EAN/GTIN:
     4007922053578
Suchbegriffe:
Bresser Optik
8856000
Set 40-640x
Microskope
Bresser Optik Set 40-640x Durchlichtmikroskop Monokular 640 x Durchlicht

BRESSER Junior Mikroskop mit 40x-640 facher Vergrößerung

Mikroskop für den direkten Einstieg in die Mikroskopwelt
Inkl. Smartphone-Adapter zum Speichern & Senden der Bilder
Reichlich Zubehör, Mikroskopierbesteck & Präparierbesteck
Mikroskop Maße: 14x10x27 cm, Gewicht: 420 g
Mikroskop, Zubehör, Bedienungsanleitung
LED-Beleuchtung
Geringes Gewicht ermöglicht den mobilen Einsatz

Mit dem BRESSER Junior Mikroskop ausgestattet, können junge Wissenschaftler kleine Proben in große Entdeckungen verwandeln. Dank der Zoomfunktion, die eine 40-640 fache Vergrößerung hat, stehen den jungen Forschern alle Arten der Mikroskopie offen.

Durchlichtmikroskopie:
Für die Beobachtung beispielsweise von Zellstrukturen, bspw. einer Zwiebelhaut benötigt man neben einer entsprechend hohen Vergrößerung zunächst einmal hauchdünne Proben, sodass das Licht hindurch scheinen kann. Aber keine Angst, für den Anfang sind im Set bereits ein paar Dauerpräparate enthalten und zusätzlich das nötige Zubehör um selbst weitere vorzubereiten.

Der im Lieferumfang enthaltene Smartphone-Adapter, ermöglicht es dir, die Bilder und Videos auf deinem Smartphone abzuspeichern oder mit Freunden und der Familie zu teilen!

Technische Daten:
Bauart (Mikroskope): Monokular · Beleuchtungsart (Mikroskope): Durchlicht · Betriebsspannung (LOV): Mignon-Batterie (2x), inkl. · Gewicht: 420 · Herstellerfarbe: Weiß · Leuchtmittel-Typ: LED · Optische Vergrößerung (max.): 640 x · Optische Vergrößerung (min.): 40 x · Produktabmessung, Breite: 100 mm · Produktabmessung, Höhe: 270 mm · Produktabmessung, Länge: 140 mm

Lieferumfang:
Durchlichtmikroskop,Smartphone-Adapter,Zoom-Okular 10x-16x,Deckgläser,leere Objektträger,Dauerpräparate,Präparatebox für Objektträger,Sammelbehälter,Mikroskopierbesteck,Lupe,Messbecher,Brutanlage,Pinzette,MicroCut zum Erstellen von Präparaten,Pipette,2x Mignon-Batterie,Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 140 x 100 x 270 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Höhe:
270 mm
Produktabmessung, Länge:
140 mm
Produktabmessung, Breite:
100 mm
Marke:
Bresser Optik
Optische Vergrößerung (max.):
640 x
Optische Vergrößerung (min.):
40 x
Leuchtmittel-Typ:
LED
Farbe:
weiß
Bauart (Mikroskope):
Monokular
Beleuchtungsart (Mikroskope):
Durchlicht
Betriebsspannung (LOV):
Mignon-Batterie (2x)|ツ| inkl.
Gewicht:
420
Produkt-Art:
Durchlichtmikroskop
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,67*
€ 62,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,84*
€ 61,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,44*
€ 58,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,12*
€ 57,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,77*
€ 54,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,33*
€ 46,80
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-13117925
ab € 0,46*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,71*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,55*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.