Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rigol USB-LAN USB-LAN Adapter 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2187950-BP
Hersteller:
     Rigol
Herst.-Nr.:
     USB-LAN
EAN/GTIN:
     6938215603287
Suchbegriffe:
USB Ethernet Adapter
USB RJ-45 Adapter
USB-A RJ-45 Adapter
usb ethernet adapter usb 2.0
Rigol USB-LAN USB-LAN Adapter USB 2.0 auf GPIB Schnittstellenadapter 1 St.

USB 2.0 auf GPIB Schnittstellenadapter

Hardware Adapter zum Anschluss an GPIB Schnittstellen
Passend für Rigol DG2000 Serie und DL3000 Serie

Technische Daten:
Produktabmessung, Breite: 34 mm · Produktabmessung, Höhe: 77 mm · Produktabmessung, Länge: 15 mm · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
USB-GPIB Adapter

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
77 mm
Produktabmessung, Länge:
15 mm
Produktabmessung, Breite:
34 mm
Marke:
Rigol
Typ (Hersteller-Typ):
USB-LAN
Produkt-Art:
Adapter
Weitere Suchbegriffe: usb ethernet adapter, Rigol, USB-LAN, zubehör für messgerät, ersatzteil für messgerät
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 354,23*
€ 424,13*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 363,60*
€ 424,14*
7 Tage
3
Frei Haus
ab € 580,35*
€ 654,64*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 424,14*
€ 504,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 413,81*
€ 492,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 399,66*
€ 475,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 388,45*
€ 462,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 363,60*
€ 432,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.