| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2187809-BP Herst.-Nr.: 2009527 EAN/GTIN: 4260135771640 |
| |
|
| | |
| Strahlsand 1,5 L Körnung 0,5- 0,8 mm Kanister
Ausstattung: Strahlsand für jede Sandstrahlpistole geeignet · Strahlsand für Anlagen aller Art · Hochofenschlacke · Silikatfrei · Körnung: 0,5-0,8 mm · Zum Reinigen, Schleifen und Entrosten.
Technische Daten: Gewicht: 2.84 kg · Produkt-Art: Strahlsand
Weitere Informationen: | | Marke: | Aerotec | Gewicht: | 2.84 kg | Produkt-Art: | Strahlsand |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 6,97* | € 9,64* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 6,93* | € 9,65* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 6,72* | € 9,75* | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 7,91* | € 10,46* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 7,62* | € 10,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1,5 Liter (ab € 4,48* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|