Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lumberg Automation 68990 Sensor-/Aktor-Anschlussleitung M23 Stecker, gerade, Kupplung, gerade 2.00 m Polzahl: 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2187561-BP
Hersteller:
     Lumberg Automation
Herst.-Nr.:
     68990
EAN/GTIN:
     4064161286136
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Lumberg Automation 68990 Sensor-/Aktor-Anschlussleitung M23 Stecker, gerade,Kupplung, gerade 2.00 m Polzahl: 19 1 St.

Sensor-/Aktor-Anschlussleitung

Technische Daten:
Anschlussseite A (Sensor Aktor): M23-Stecker, gerade · Anschlussseite B (Sensor Aktor): M23-Buchse, gerade · Gewinde-Typ Anschlussseite: M23 · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabelfarbe: Schwarz · Kabellänge: 2.00 m · Kontaktmaterial: CuZn · Kontaktoberfläche: Kupfer, Aluminium · Leitungsquerschnitt (Sensor-/Aktor-Verkabelung): 0.50 mm²,1 mm² · Mantelmaterial: PUR · Nennspannung: 120 V/AC,120 V/DC · Nennstrom: 8 A,10 A · Polzahl: 19 · Schutzart: IP67 · Stecker-Norm: Sensorik Steckverbinder · Steckverbinder-Bauform: Stecker, gerade,Kupplung, gerade · Temperatur (max.): +80 °C · Temperatur (min.): -50 °C · Verschlussart: Bajonett · Weitere technische Daten: Kontaktgröße: 16x0.5mm² + 3x1.0 mm²

Weitere Informationen:
Kabelfarbe:
Schwarz
Kabellänge:
2.00 m
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Stecker-Norm:
Sensorik Steckverbinder
Nennstrom - gerundet:
NaN A
Marke:
Lumberg Automation
Schutzart:
IP67
Mantelmaterial:
PUR
Farbe:
schwarz
Anschlussseite A (Sensor Aktor):
M23-Stecker|ツ| gerade
Anschlussseite B (Sensor Aktor):
M23-Buchse|ツ| gerade
Kontaktoberfläche:
Kupfer|ツ| Aluminium
Verschlussart:
Bajonett
Polzahl:
19
Gewinde-Typ Anschlussseite:
M23
Herst.-Teilenr.:
68990
Typ (Hersteller-Typ):
RSU 19-RKU 19-242/2 M
Nennstrom:
8 A | 10 A
Nennspannung:
120 V/AC
Leitungsquerschnitt (Sensor-/Aktor-Verkabelung):
0.50 mm² | 1 mm²
Steckverbinder-Bauform:
Stecker|ツ| gerade | Kupplung|ツ| gerade
Kabel-Durchmesser (Details):
11.60 mm
Kontaktmaterial:
CuZn
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+80 °C
Temperatur (min.):
-50 °C
Produkt-Art:
Sensor-/Aktor-Anschlussleitung
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 88,33*
€ 99,63*
1
Frei Haus
ab € 86,26*
€ 113,97*
Lager 102
6
1
Frei Haus
ab € 93,19*
€ 119,09*
7 Tage
6
1
Frei Haus
ab € 175,34*
€ 211,31*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,09*
€ 141,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,55*
€ 139,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,22*
€ 131,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,22*
€ 125,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 104,61*
€ 124,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,19*
€ 110,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.