Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lumberg Automation 1753 Sensor-/Aktor-Anschlussleitung M23 Stecker, gewinkelt, Kupplung, gewinkelt 15.00 m Polz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2187559-BP
Hersteller:
     Lumberg Automation
Herst.-Nr.:
     1753
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Lumberg Automation 1753 Sensor-/Aktor-Anschlussleitung M23 Stecker, gewinkelt,Kupplung, gewinkelt 15.00 m Polzahl: 19 1 St.

Sensor-/Aktor-Anschlussleitung

Technische Daten:
Anschlussseite A (Sensor Aktor): M23-Stecker, gewinkelt · Anschlussseite B (Sensor Aktor): M23-Buchse, gewinkelt · Gewinde-Typ Anschlussseite: M23 · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabelfarbe: Schwarz · Kabellänge: 15.00 m · Kontaktmaterial: CuZn · Kontaktoberfläche: Kupfer, Aluminium · Leitungsquerschnitt (Sensor-/Aktor-Verkabelung): 0.50 mm²,1 mm² · Mantelmaterial: PUR · Nennspannung: 120 V/AC,120 V/DC · Nennstrom: 8 A,10 A · Polzahl: 19 · Schutzart: IP67 · Stecker-Norm: Sensorik Steckverbinder · Steckverbinder-Bauform: Stecker, gewinkelt,Kupplung, gewinkelt · Temperatur (max.): +80 °C · Temperatur (min.): -50 °C

Weitere Informationen:
Kabelfarbe:
Schwarz
Kabellänge:
15.00 m
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Stecker-Norm:
Sensorik Steckverbinder
Nennstrom - gerundet:
NaN A
Marke:
Lumberg Automation
Schutzart:
IP67
Mantelmaterial:
PUR
Farbe:
schwarz
Anschlussseite A (Sensor Aktor):
M23-Stecker|ツ| gewinkelt
Anschlussseite B (Sensor Aktor):
M23-Buchse|ツ| gewinkelt
Kontaktoberfläche:
Kupfer|ツ| Aluminium
Polzahl:
19
Gewinde-Typ Anschlussseite:
M23
Herst.-Teilenr.:
1753
Typ (Hersteller-Typ):
RSWU 19-RKWU 19-242/15 M
Nennstrom:
8 A | 10 A
Nennspannung:
120 V/AC
Leitungsquerschnitt (Sensor-/Aktor-Verkabelung):
0.50 mm² | 1 mm²
Steckverbinder-Bauform:
Stecker|ツ| gewinkelt | Kupplung|ツ| gewinkelt
Kabel-Durchmesser (Details):
11.60 mm
Kontaktmaterial:
CuZn
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+80 °C
Temperatur (min.):
-50 °C
Produkt-Art:
Sensor-/Aktor-Anschlussleitung
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
Frei Haus
ab € 118,49*
€ 137,09*
1
Frei Haus
ab € 114,17*
€ 146,95*
Lager 102
1
1
Frei Haus
ab € 122,49*
€ 153,77*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,77*
€ 182,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,41*
€ 181,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,72*
€ 171,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,03*
€ 163,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,49*
€ 145,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.