Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lumberg Automation 60689 Sensor-/Aktor-Steckverbinder, konfektioniert M23 Kupplung, gewinkelt 10.00 m Polzahl: 12 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2187475-BP
Hersteller:
     Lumberg Automation
Herst.-Nr.:
     60689
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Lumberg Automation 60689 Sensor-/Aktor-Steckverbinder, konfektioniert M23 Kupplung, gewinkelt 10.00 m Polzahl: 12 1 St.

Sensor-/Aktor-Steckverbinder, konfektioniert

Technische Daten:
Anschlussseite A (Sensor Aktor): M23-Buchse, gewinkelt · Anschlussseite B (Sensor Aktor): Kabel, offenes Ende · Gewinde-Typ Anschlussseite: M23 · Kabelfarbe: Schwarz · Kabellänge: 10.00 m · Kontaktmaterial: Kupfer · Kontaktoberfläche: Kupfer, Aluminium · Leitungsquerschnitt (Sensor-/Aktor-Verkabelung): 0.50 mm²,1 mm² · Mantelmaterial: PUR · Nennspannung: 120 V/AC,120 V/DC · Nennstrom: 8 A · Polzahl: 12 · Schutzart: IP67 · Stecker-Norm: Sensorik Steckverbinder · Steckverbinder-Bauform: Kupplung, gewinkelt · Temperatur (max.): +80 °C · Temperatur (min.): -50 °C · Verschlussart: Schraub · Weitere technische Daten: Kontaktgröße: 8x0.5 mm² + 3x1.0 mm²

Weitere Informationen:
Kabelfarbe:
Schwarz
Kabellänge:
10.00 m
Inhalt:
1 St.
Stecker-Norm:
Sensorik Steckverbinder
Nennstrom - gerundet:
8 A
Marke:
Lumberg Automation
Schutzart:
IP67
Mantelmaterial:
PUR
Anschlussseite A (Sensor Aktor):
M23-Buchse|ツ| gewinkelt
Anschlussseite B (Sensor Aktor):
Kabel|ツ| offenes Ende
Kontaktoberfläche:
Kupfer|ツ| Aluminium
Verschlussart:
Schraub
Polzahl:
12
Gewinde-Typ Anschlussseite:
M23
Herst.-Teilenr.:
60689
Typ (Hersteller-Typ):
RKWU 12-256/10 M
Nennstrom:
8 A
Nennspannung:
120 V/AC
Leitungsquerschnitt (Sensor-/Aktor-Verkabelung):
0.50 mm² | 1 mm²
Steckverbinder-Bauform:
Kupplung|ツ| gewinkelt
Kabel-Durchmesser (Details):
9.30 mm
Kontaktmaterial:
Kupfer
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+80 °C
Temperatur (min.):
-50 °C
Produkt-Art:
Sensor-/Aktor-Steckverbinder|ツ| konfektioniert
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 66,17*
€ 83,49*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 64,64*
€ 83,60*
Frei Haus
ab € 68,18*
€ 85,95*
€ 4,00*
ab € 64,22*
€ 87,07*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 79,62*
€ 100,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,64*
€ 119,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,81*
€ 117,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,48*
€ 110,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,76*
€ 105,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 88,24*
€ 105,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,62*
€ 94,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.