Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lumberg Automation 60688 Sensor-/Aktor-Steckverbinder, konfektioniert M23 Kupplung, gewinkelt 5.00 m Polzahl: 19 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2187453-BP
Hersteller:
     Lumberg Automation
Herst.-Nr.:
     60688
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Lumberg Automation 60688 Sensor-/Aktor-Steckverbinder, konfektioniert M23 Kupplung, gewinkelt 5.00 m Polzahl: 19 1 St.

Sensor-/Aktor-Steckverbinder, konfektioniert

Technische Daten:
Anschlussseite A (Sensor Aktor): M23-Buchse, gewinkelt · Anschlussseite B (Sensor Aktor): Kabel, offenes Ende · Gewinde-Typ Anschlussseite: M23 · Kabelfarbe: Schwarz · Kabellänge: 5.00 m · Kontaktoberfläche: Kupfer, Aluminium · Leitungsquerschnitt (Sensor-/Aktor-Verkabelung): 0.50 mm²,1 mm² · Mantelmaterial: PUR · Nennspannung: 120 V/AC,120 V/DC · Nennstrom: 8 A,10 A · Polzahl: 19 · Schutzart: IP67 · Stecker-Norm: Sensorik Steckverbinder · Steckverbinder-Bauform: Kupplung, gewinkelt · Temperatur (max.): +80 °C · Temperatur (min.): -50 °C · Verschlussart: Schraub · Weitere technische Daten: Kontaktgröße: 16x0.5mm² + 3x1.0 mm²

Weitere Informationen:
Kabelfarbe:
Schwarz
Kabellänge:
5.00 m
Inhalt:
1 St.
Stecker-Norm:
Sensorik Steckverbinder
Nennstrom - gerundet:
NaN A
Marke:
Lumberg Automation
Schutzart:
IP67
Mantelmaterial:
PUR
Anschlussseite A (Sensor Aktor):
M23-Buchse|ツ| gewinkelt
Anschlussseite B (Sensor Aktor):
Kabel|ツ| offenes Ende
Kontaktoberfläche:
Kupfer|ツ| Aluminium
Verschlussart:
Schraub
Polzahl:
19
Gewinde-Typ Anschlussseite:
M23
Herst.-Teilenr.:
60688
Typ (Hersteller-Typ):
RKU 19-242/5 M
Nennstrom:
8 A | 10 A
Nennspannung:
120 V/AC
Leitungsquerschnitt (Sensor-/Aktor-Verkabelung):
0.50 mm² | 1 mm²
Steckverbinder-Bauform:
Kupplung|ツ| gewinkelt
Kabel-Durchmesser (Details):
11.60 mm
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+80 °C
Temperatur (min.):
-50 °C
Produkt-Art:
Sensor-/Aktor-Steckverbinder|ツ| konfektioniert
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 54,60*
€ 65,27*
5
Frei Haus
ab € 59,69*
€ 69,96*
1
€ 5,00*
ab € 55,88*
€ 71,65*
1
Frei Haus
ab € 57,59*
€ 73,59*
Lager 102
10
1
Frei Haus
ab € 68,02*
€ 87,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,02*
€ 103,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,60*
€ 101,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,53*
€ 95,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,09*
€ 91,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 76,64*
€ 91,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,02*
€ 80,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.