| |
|
| Artikel-Nr.: 102-218350-BP Herst.-Nr.: 7096 EAN/GTIN: 4001738070965 |
| |
|
| | |
| Busch 7096 H0 Straßenbau-Komplett-Set (L x B) 2000 mm x 160 mm
Straßenbau-Komplett-Set
Inkl. 50tlg. Ausgestaltungszubehör
Straßenband mit Asphaltstruktur · Platzfolie (200 x 160 mm) · 50-teiliges Ausgestaltungs-Zubehör (Verkehrszeichen, Leitplanken, Anreibsymbole usw.).
Ausstattung: 80 mm breit
Technische Daten: Altersklasse: ab 15 Jahre · Ausführung (allgemein): 80 mm breit · Baugröße: H0 · Produktabmessung, Breite: 160 mm · Produktabmessung, Länge: 2000 mm
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (L x B) 2000 mm x 160 mm | Produktabmessung, Länge: | 2000 mm | Produktabmessung, Breite: | 160 mm | Marke: | Busch | Ausführung (allgemein): | 80 mm breit | Baugröße: | H0 | Altersklasse: | ab 15 Jahre | Produkt-Art: | Straßenbau-Komplett-Set |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Busch, 7096 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 11,53* | € 17,02* | | | | Lager 102 | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 12,24* | € 17,03* | | | | | | 7 Tage | | | | | pro Stück | € 6,99* | ab € 23,42* | € 30,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Stück (ab € 12,24* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|