Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Busch 7085 H0 Asphaltplatz (L x B) 560 mm x 330 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-218345-BP
Hersteller:
     Busch
Herst.-Nr.:
     7085
EAN/GTIN:
     4001738070859
Suchbegriffe:
Geländebau H0
Modellbau Strassenbau Material
geländebau h0
Busch 7085 H0 Asphaltplatz (L x B) 560 mm x 330 mm

Asphaltplatz

Für den Straßenbau in Miniatur

Technische Daten:
Altersklasse: ab 15 Jahre · Baugröße: H0 · Modellausführung (Modellbahn): Selbstklebend · Produktabmessung, Breite: 330 mm · Produktabmessung, Länge: 560 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B) 560 mm x 330 mm
Produktabmessung, Länge:
560 mm
Produktabmessung, Breite:
330 mm
Marke:
Busch
Modellausführung (Modellbahn):
Selbstklebend
Baugröße:
H0
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Produkt-Art:
Asphaltplatz
Weitere Suchbegriffe: 4001738070859, Busch, 7085
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,86*
€ 9,85*
Lager 102
66
Frei Haus
ab € 6,83*
€ 9,87*
6 Tage
75
€ 6,99*
ab € 14,42*
€ 19,14*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.