Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HiWatch HWN-2108H-8P 300511445 AHD, Analog, HD-CVI, HD-TVI-Überwachungskamera 1920 x 1080 Pix


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2182147-BP
Hersteller:
     HiWatch
Herst.-Nr.:
     300511445
EAN/GTIN:
     6954273686352
Suchbegriffe:
Bullet-Kamera
Alarmkamera
Farbkamera
Überwachungskamera
HiWatch HWN-2108H-8P 300511445 AHD,Analog,HD-CVI,HD-TVI-Überwachungskamera 1920 x 1080 Pixel

2MP Bulletkamera

2 MP high-performance CMOS
EXIR 2.0, smart IR
Wettergeschützt IP66

Ausstattung:
IR Cut Filter · BLC, DWDR, AGC · Tag-/Nachtumschaltung.

Technische Daten:
Auflösung horizontal: 1920 Pixel · Auflösung vertikal: 1080 Pixel · Blickwinkel: 103 ° · Brennweite: 2,8 mm · Einsatzort: Außenbereich · Gewicht: 400 g · IR-Reichweite (max.): 20 m · Kamera-Typ: Bullet-Kamera · Lichtempfindlichkeit (mit IR): 0 lx · Produktabmessung, Breite: 58 mm · Produktabmessung, Höhe: 62 mm · Produktabmessung, Tiefe: 165 mm · Schutzart: IP66 · Sensortyp (Sicherheitstechnik): CMOS · Signal-Standard: AHD,Analog,HD-CVI,HD-TVI · Videoüberwachung-Besonderheiten: mit IR-LEDs · Weitere technische Daten: Stromversorgung: 12 VDC · Linsengewinde: M12

Lieferumfang:
Montagezubehör,Kurzanleitung.

Systemvoraussetzungen:
Windows, iOS, Android.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 58 x 62 x 165 mm
Kamera-Typ:
Bullet-Kamera
Produktabmessung, Tiefe:
165 mm
Produktabmessung, Höhe:
62 mm
Produktabmessung, Breite:
58 mm
Auflösung (max.):
1920 x 1080 Pixel
Marke:
HiWatch
Blickwinkel:
103 °
Schutzart:
IP66
Brennweite:
2|ツ|8 mm
Sensortyp (Sicherheitstechnik):
CMOS
Signal-Standard:
AHD | Analog | HD-CVI | HD-TVI
Videoüberwachung-Besonderheiten:
mit IR-LEDs
IR-Reichweite (max.):
20 m
Lichtempfindlichkeit (mit IR):
0 lx
Auflösung horizontal:
1920 Pixel
Auflösung vertikal:
1080 Pixel
Einsatzort:
Außenbereich
Gewicht:
400 g
Produkt-Art:
Überwachungskamera
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: überwachungskamera outdoor, bullet kamera, überwachungskamera brennweite 2,8mm, HiWatch, 300511445, HWN-2108H-8P, Überwachungskameras
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
11
Frei Haus
ab € 31,17*
€ 42,51*
€ 4,00*
ab € 30,50*
€ 42,51*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,51*
€ 50,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,31*
€ 49,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,39*
€ 46,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,68*
€ 44,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,62*
€ 43,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,17*
€ 37,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.