Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT SL-11 VC-10906710 Solar-Powerbank 8000 mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2181342-BP
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     VC-10906710
EAN/GTIN:
     4053199991518
Suchbegriffe:
Ladegerät Lipo
Ladegerät Lipo-Akku
Ladegerät Lithium-Polymer-Akku
Lipo Akku Ladegerät
VOLTCRAFT SL-11 VC-10906710 Solar-Powerbank 8000 mAh

Solarlader SL-11

Leistungsstark und kompakt
Stoß- und spritzwasserfestes Gehäuse
Integrierte LED-Leuchte
2 x USB-Ausgang
2 Leuchtstärken, Blitzlicht- und SOS-Funktion
Kompatibel mit iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone15 Pro, iPhone 15 Pro Max

Diese Powerbank lässt Sie nicht im Stich
Herkömmliche Powerbanks zum Nachladen von Smartphones und Tablets sind meistens dann gerade leer, wenn man sie braucht. Die VOLTCRAFT SL-11 Powerbank hat Solarzellen eingebaut, die eine Selbstentladung der Powerbank nicht zulassen - sofern die Powerbank an einem geeigneten Ort aufbewahrt wird (z.B. auf der Fensterbank).

Licht im Dunkeln
32 LEDs auf der Rückseite erzeugen auf Knopfdruck eine beachtliche Flächenbeleuchtung. Diese Akku-Leuchte ist immer einsatzbereit, wenn sie z.B. am Fenster gelagert wird.

Ladestandsanzeige
5 integrierte LEDs zeigen auf Knopfdruck den Ladezustand an.

Perfekt zum Wandern und Campen
Das stoß- und spritzwasserfeste Gehäuse ist mit einer robusten Befestigungslasche versehen. Zum Tragen oder Befestigen mittels Karabiner z.B. an einen Rucksack. Unterwegs dient die LED-Leuchte um Wanderkarte zu lesen oder einfach als Beleuchtung auf dem Campingplatz.

Ausstattung:
Integrierte LED-Leuchte · 2 Leuchtstärken · Blitzlicht- und SOS-Funktion · Akku kann auch über USB geladen werden · Hocheffiziente Solarzelle · Stoß- und spritzwasserfest · Griffiges und gummiarmiertes Gehäuse · 2 x USB-Ausgang · Überlade- und Tiefentladeschutz · LED-Anzeige · Aufhängeöse

Technische Daten:
Anzahl Ladekanäle/-schächte: 2 · Ausgänge: USB · Batterie-, Akku- Technologie: LiPo · Gewicht: 235 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Kapazität (mAh, Ah): 8000 mAh · Ladestrom (max.): 2100 mA · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 74 mm · Produktabmessung, Höhe: 15 mm · Produktabmessung, Länge: 165 mm · Weitere technische Daten: Ladezeit über USB-Kabel 6 - 7 h · Leuchtintensität 6500 K

Lieferumfang:
SL-11 · Micro-USB- auf USB-Kabel · Karabiner · Anleitung

Hinweis:
Die Ladezeit kann je nach Sonneneinstahlung unterschiedlich ausfallen.
Weitere Informationen:
Batterie-, Akku- Technologie:
LiPo
Abmessungen:
(L x B x H) 165 x 74 x 15 mm
Kapazität (mAh, Ah):
8000 mAh
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
15 mm
Produktabmessung, Länge:
165 mm
Produktabmessung, Breite:
74 mm
Ladestrom (max.):
2100 mA
Anzahl Ladekanäle/-schächte:
2
Ausgänge:
USB
Gewicht:
235 g
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Solar-Powerbank
Weitere Suchbegriffe: Lithium-Polymer-Akku Ladegerät, Powerbank, USB Akku, Solar-Powerbank, Solarladegerät, usb akku, 04053199991518, VOLTCRAFT, VC-10906710, SL-11, voltkraft
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
771
Frei Haus
ab € 16,47*
€ 22,98*
€ 4,00*
ab € 16,64*
€ 35,90*
9 Tage
772
€ 6,99*
ab € 27,28*
€ 37,13*
Lager 102
771
Frei Haus
ab € 32,70*
€ 44,39*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,39*
€ 52,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,03*
€ 52,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,26*
€ 50,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,96*
€ 46,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,42*
€ 43,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 36,24*
€ 43,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,70*
€ 38,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
€ 0,2925*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.