| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2180359-BP Herst.-Nr.: 8000-88510-3980500 EAN/GTIN: 4048879054027 |
| |
|
| | |
| Murrelektronik Verteiler Exact12
Unkomplizierte Montage- und Transporttrennung Voll umspritzer Verteiler Sehr dicht und widerstandsfähig
Mit Verteilern werden durchgängig gesteckte Lösungen von der Steuerung bis ins Feld realisiert. Sie eignen sich zur unkomplizierten Montage- und Transporttrennung. Die Verteiler sind voll umspritzt und damit dicht und sehr widerstandsfähig.
Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 8000-88510-3980500 · Inhalt: 1 St. · Produkt-Art: Sensor/Aktorbox passiv · Typ (Hersteller-Typ): 8000-88510-3980500 · Verteilerboxen-Typ (Kategorisierung): M12-Verteiler mit Kunststoffgewinde
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Marke: | Murrelektronik | Herst.-Teilenr.: | 8000-88510-3980500 | Typ (Hersteller-Typ): | 8000-88510-3980500 | Produkt-Art: | Sensor/Aktorbox passiv |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 50,59* | € 65,03* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 63,38* | € 79,04* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 61,02* | € 79,05* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 64,21* | € 80,58* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 74,49* | € 93,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|