Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhell TC-PR 68 Druckluft-Ratschenschraubendreher 6.3 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2179593-BP
Hersteller:
     Einhell
Herst.-Nr.:
     4139180
EAN/GTIN:
     4006825641417
Suchbegriffe:
Bit-Ratsche
Druckluft-Ratschenschrauber
Druckluftratschenschrauber
Knarren-Schraubendreher
Einhell TC-PR 68 Druckluft-Ratschenschraubendreher 6.3 bar

Einhell Ratschenschrauber (Pneumatic) TC-PR 68

Der Einhell Druckluft-Ratschenschrauber TC-PR 68 ist ein handlicher und leistungsstarker Helfer, wenn Verschraubungen befestigt oder gelöst werden sollen. Der Ratschenschrauber verfügt über ein maximales Drehmoment von 68 Nm. Der rutschfeste Griff ermöglicht ein sicheres und angenehmes Arbeiten. Beste Performance bietet der Druckluft-Schrauber ab einem Schlauch-Innendurchmesser von 9 Millimeter. Dabei sind am Ratschenkopf sowohl Rechts- als auch Linkslauf einstellbar. Neben 7 Steckschlüsseln in den Größen 9/10/11/13/14/17/19 Millimeter, einer Verlängerung und einem Kardangelenk ist der Ratschenschrauber mit einem Stecknippel sowie einem Ölfläschchen ausgestattet. Die Lieferung erfolgt im praktischen Transport- und Aufbewahrungskoffer.

Ausstattung:
Leistungsstarker Ratschenschrauber mit max. Drehmoment von 68 Nm
Geeignet zum Befestigen und Lösen von Verschraubungen
Rutschfester gummierter Griff ermöglicht ein sicheres Arbeiten
Beste Performance ab einem Schlauchinnendurchmesser von 9 mm
Rechts-/Linkslauf am Ratschenkopf einstellbar

Technische Daten:
Betriebsdruck (max.): 6.3 bar · Drehzahl (max.): 160 U/min · Gewicht: 1.23 kg · Luftverbrauch: 114 l/min · Weitere technische Daten: Max. Lösedrehmoment 68 Nm

Lieferumfang:
1x Ratschenschrauber (Pneumatic) TC-PR 68
7x Steckschlüssel in den Größen 9/10/11/13/14/17/19 Millimeter
1x Verlängerung
1x Kardangelenk
1x Stecknippel
1x Ölfläschchen (ohne Öl)
1x Transport- und Aufbewahrungskoffer

Weitere Informationen:
Marke:
Einhell
Betriebsdruck (max.):
6.3 bar
Luftverbrauch:
114 l/min
Drehzahl (max.):
160 U/min
Gewicht:
1.23 kg
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Druckluft-Ratschenschraubendreher
Weitere Suchbegriffe: Knarren-Schraubenzieher, Knarrenschraubendreher, Knarrenschraubenzieher, druckluft ratschenschrauber, Einhell, 4139180, TC-PR 68, Druckluftwerkzeug, Druckluftwerkzeuge
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 49,69*
€ 70,49*
5 Tage
4
pro Stück
€ 4,95*
ab € 54,57*
€ 70,50*
Lager 102
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 58,63*
€ 75,48*
7 Tage
5
pro Paket
Frei Haus
ab € 98,73*
€ 121,81*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,48*
€ 89,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,16*
€ 88,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,21*
€ 84,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,14*
€ 81,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 64,63*
€ 76,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 64,29*
€ 76,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 58,63*
€ 69,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.