Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhell TC-SM 254 Zug-Kapp- und Gehrungssäge 1900 kW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2178216-BP
Hersteller:
     Einhell
Herst.-Nr.:
     4300385
EAN/GTIN:
     4006825635713
Suchbegriffe:
Kapp- und Gehrungssäge
Kappsäge
Paneelsäge
Tisch- Kapp- und Gehrungssäge
Einhell TC-SM 254 Zug-Kapp- und Gehrungssäge 1900 kW

Einhell Zug-Kapp-Gehrungssäge TC-SM 254

1900 kW

Schnitttiefe max. (45°/90°): 215 mm/305 mm

Mit der Einhell Zug-Kapp-Gehrungssäge TC-SM 254 ist der ambitionierte Heimwerker bestens gerüstet für Säge- und Kapp-Aufgaben, die in Heim, Werkstatt und Garage anfallen. Mit leistungsstarken 1.900 Watt arbeitet sich das Sägeblatt (Ø254 außen x ø30 innen) durch das Material. Dabei hat die stabile Säge eine leichtgängige Zugfunktion für breite Werkstücke. Die präzise Winkeleinstellung am Drehtisch erleichtert gelungene Schrägschnitte. Für die gebräuchlichsten Winkel bei Do-It-Yourself-Arbeiten sind im Drehtisch schon Einrastpositionen vorgesehen um die Winkel schnell und sicher einzustellen, was auch die clevere Schnellverstellung erleichtert. Der Anwender findet gut ablesbare Skalen für Winkel und Breiten vor. Der Sägekopf ist zudem nach links für Gehrungsschnitte neigbar. Die Schnittbreite beträgt bis zu 305 Millimeter bei einer 90°-Stellung und bis zu 210 Millimeter bei 45°, die Schnitthöhe bis zu 85 mm. Dabei erleichtert der gut sichtbare integrierte Schnittlinienlaser die Arbeiten ungemein. Jeweils links und rechts sind Auflagen für längere Werkstücke vorgesehen und damit die Werkstücke fixiert werden können, gibt es eine praktische Spannvorrichtung. Das hochwertige Hartmetall-Sägeblatt liefert ein perfektes Schnittbild. Durch den Spindle-Lock und die gut ereichbare Sägeblattschraube wird der Sägeblattwechsel erleichtert. Zur verbesserten Sägemehlabfuhr befindet sich hinter dem Sägeblatt ein Staubfangtrichter. Der vorhandene Absauganschluss hat einen Durchmesser von 36 Millimeter, alternativ kann der beiliegende Staubfangsack verwendet werden.

Ausstattung:
Doppelt gelagerte Zugfunktion zur Bearbeitung breiter Werkstücke
Winkeleinstellung am Drehtisch bequem per Schnellverstellung
Drehtisch mit Einrastpositionen in den gebräuchlichsten Winkeln
Um 45° neigbarer Sägekopf nach links für Gehrungsschnitte
Ein gut sichtbarer Laser erleichtert das Anlegen des Werkstückes
Jeweils links und rechts mit Auflagen für längere Werkstücke

Technische Daten:
Betriebsspannung: 240 V · Gewicht: 14.8 g · Leerlaufdrehzahl: 5000 U/min · Leistung: 1900 kW · Schnitttiefe max. (45°): 215 mm · Schnitttiefe max. (90°): 305 mm · Weitere technische Daten: - Sägeblatt Ø254 x ø30 mm
- Anzahl Sägezähne 48 STK
- Schwenkbereich (Sägekopf) -45 ° - +0 °
- Schwenkbereich (Sägetisch) -47 ° - +47 °
- Schnittbreite 90° x 90° 305 x 85 mm
- Schnittbreite 90° x 45° 215 x 85 mm
- Schnittbreite 45° x 90° 305 x 45 mm
- Schnittbreite 45° x 45° 215 x 45 mm
- Durchmesser Absauganschluss 36 mm

Lieferumfang:
1x Zug-Kapp-Gehrungssäge TC-SM 254
1x Hartmetall-Sägeblatt (Ø 254 mm)
1x Staubfangbeutel

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Einhell
Schnitttiefe max. (45°):
215 mm
Schnitttiefe max. (90°):
305 mm
Betriebsspannung:
240 V
Leistung:
1900 kW
Leerlaufdrehzahl:
5000 U/min
Gewicht:
14.8 g
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Zug-Kapp- und Gehrungssäge
Weitere Suchbegriffe: kapp- und gehrungssäge einhell, kapp- und gehrungssäge, Einhell, 4300385, TC-SM 254, Kreissäge
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
€ 6,90*
ab € 195,22*
€ 236,80*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 212,87*
€ 255,88*
Frei Haus
ab € 208,06*
€ 255,88*
€ 6,90*
ab € 235,59*
€ 278,81*
€ 3,50*
ab € 247,98*
€ 294,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 255,88*
€ 304,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 250,04*
€ 297,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 237,85*
€ 283,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 221,03*
€ 263,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 212,87*
€ 253,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.