Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APA Polierteller Ø 180mm 20994 Zubehörsatz 180 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2178040-BP
Hersteller:
     APA
Herst.-Nr.:
     20994
EAN/GTIN:
     4006132209942
Suchbegriffe:
Polierteller
polierteller 180 mm
polierteller
APA Polierteller Ø 180mm 20994 Zubehörsatz 180 mm

Polierteller

Gewinde: M14
Mit Kletthaken
Max. 8500 U/min

Polierteller zur Aufnahme von Polierschwämmen

Ausstattung:

• Gewinde: M14

• Größe: Ca. ø 180 mm

• Mit Kletthaken
• Max. 8500 U/min
• Eigengewicht: Ca. 146 g

Technische Daten:
Gewicht: 146 g · Polierkörper-Ø: 180 mm · Produktabmessung, Ø: 180 mm · Werkzeugaufnahme (Poliermaschinen): M14

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Ø:
180 mm
Marke:
APA
Werkzeugaufnahme (Poliermaschinen):
M14
Polierkörper-Ø:
180 mm
Gewicht:
146 g
Produkt-Art:
Zubehörsatz
Weitere Suchbegriffe: APA, 20994, Polierteller Ø 180mm, Poliermaschine, poliermaschine
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
15
Frei Haus
ab € 2,25*
€ 3,72*
€ 4,00*
ab € 1,77*
€ 3,72*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.