|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-2177914-BP Herst.-Nr.: 14480 EAN/GTIN: 4015918144803 |
| |
|
|  |  |
 | Truck & Logistic Simulator Nintendo Switch USK: 0
Nintendo Switch Spiel Truck & Logistic Simulator
Be- und Entladen der verschiedenen Fahrzeuge mit Ladefahrzeugen in Logistikzentren (Gabelstapler, Kran, Frontlader, etc.) und bei Kunden Realistische Fahrzeugtransporte (Autos, Gabelstapler, Radlader, Geländefahrzeuge) Tag-/Nacht-Zyklus und realistische Wetterbedingungen, die sich auf das Fahrverhalten auswirken: Regen, Nebel und Schnee Levelsystem mit mehreren Levels, die sich der Spieler erarbeiten darf Realistischer Treibstoffverbrauch und Tankstellen zum Nachtanken GPS-System: Das GPS auf der Minimap oder im Fahrzeug weist den Weg zum Ziel Kauf von Fahrzeugen vom Minivan bis zum schweren Truck, um deine Logistikflotte zu erweitern Gründung einer eigenen Logistikfirma, Einstellen von Fahrern, denen Fahrzeuge zugewiesen werden können Verkehr und Fahrzeuge mit realistischer Physik und KI Interaktives Interieur/Armaturenbrett für alle Fahrzeuge Offroad-Strecken und anspruchsvolle, enge Landstraßen Multiplayer mit Team - Missionen Unterstützung für Gamepad, Lenkrad und Joystick Offene 3D - Welt, durch die man ohne unsichtbare Wände frei umherfahren kann Reale Verkehrsregeln: Tempolimit (Radarkontrollen), Ampelkreuzungen Auch das Aussteigen aus dem Fahrzeug ist möglich und hin und wieder notwendig Fährschiffe, die als Transportmittel genutzt werden können
Truck & Logistics Simulator ist ein Simulationsspiel, in dem der Spieler eine Logistikkette von Anfang bis Ende im Single- oder Multiplayer übernimmt. Dafür steht ihm eine große Anzahl an Transport- und Ladefahrzeugen zur Verfügung. Zu Beginn nimmt der Spieler eine Mission mit seinem Fahrzeug (Sattelzug, Gliederzug, Pickup, Van) an und belädt dieses dann mit einem Gabelstapler, Kran, Telelader, Frontlader oder einem anderen Ladefahrzeug. Bei Fahrzeugtransporten kann er die Fahrzeuge selbst auf dem Fahrzeug parken. An Tankstellen können die Fahrzeuge aufgetankt und im Schadensfall in Werkstätten repariert werden. Im Multiplayer stehen spezielle Team-Missionen zur Verfügung, die nur gemeinsam absolviert werden können.
Die Missionen finden in einer frei befahrbaren Open World statt, in der der Spieler mit Hilfe des GPS zu seinem Ziel fährt. Dabei sollten die Verkehrsregeln beachtet und umsichtig gefahren werden, ohne das Fahrzeug zu beschädigen, um so das höchstmögliche Einkommen zu erzielen. Um die Strecken abzukürzen, kann der Spieler sogar Fährschiffe nutzen. Für besondere Herausforderungen sorgen Missionen, die in möglichst kurzer Zeit bewältigt werden müssen. Missionen mit zerbrechlicher Ladung, die besondere Vorsicht beim Beladen und der Fahrt voraussetzen, sind eine weitere Besonderheit dieser Simulation.
Hinzu kommen ein Tag-/Nacht-Zyklus sowie realistische Wetterbedingungen mit Nebel und Regen, die sich auf das Fahrverhalten auswirken.
Während die Fahrerfahrung mit einer großen Anzahl an Fahrzeugen im Vordergrund steht, bietet Truck & Logistics Simulator darüber hinaus auch ein umfassendes Wirtschaftssystem. Der Spieler kann sich so sein eigenes Logistikzentrum mit eigener Fahrzeugflotte aufbauen, seine Lagerhallen ausbauen, Fahrer einstellen und vieles mehr.
Technische Daten: Erscheinungstermin: 28.11.2019 · Genre (Spiele): Simulation · Passend für Konsole: Nintendo Switch · Sprachen: Deutsch · USK: 0
Hinweis: Bei Software mit geöffneter Versiegelung besteht das Widerrufsrecht nicht. Siehe AGBs. Weitere Informationen:  |  | Erscheinungstermin: | 28.11.2019 | Genre (Spiele): | Simulation | Passend für Konsole: | Nintendo Switch | Sprachen: | Deutsch | Produkt-Art: | Nintendo Switch Spiel |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |