Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viessmann Modelltechnik 5231 Weichendecoder Baustein, mit Kabel, mit Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-217711-BP
Hersteller:
     Viessmann Modelltechnik
Herst.-Nr.:
     5231
EAN/GTIN:
     4026602052311
Suchbegriffe:
Elektronik Modellbahn
Modellbahn Elektronik
elektronik modellbahn
Viessmann Modelltechnik 5231 Weichendecoder Baustein,mit Kabel,mit Stecker

C-Gleis-Weichendecoder 2

Digitaler Weichendecoder für eine Weiche, passend zum Einbau in Märklin C-Gleis-Weichen. Eine separate Schaltspannungseinspeisung ist möglich! Dieses gewährleistet auch bei vielen gleichzeitig fahrenden Zügen ein sicheres Schalten der Weichen. Der Decoder versteht sowohl DCC als auch das Märklin-Motorola-Format. Baustein, fertig aufgebaut und geprüft.

Technische Daten:
Altersklasse: ab 15 Jahre · Anzahl Ausgänge: 1 x · Decoder-Ausführung: Baustein,mit Kabel,mit Stecker · Decoder-Hersteller: Viessmann · Digital-Format: DCC,MM

Weitere Informationen:
Decoder-Hersteller:
Viessmann
Decoder-Ausführung:
Baustein | mit Kabel | mit Stecker
Digital-Format:
DCC | MM
Herst.-Teilenr.:
5231
Anzahl Ausgänge:
1 x
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Produkt-Art:
Weichendecoder
Weitere Suchbegriffe: 04026602052311, 4026602052311, Viessmann Modelltechnik, 5231
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
9
Frei Haus
ab € 33,04*
€ 42,68*
€ 4,00*
ab € 24,83*
€ 42,68*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,68*
€ 50,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,58*
€ 50,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,60*
€ 48,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,08*
€ 46,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,31*
€ 45,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,04*
€ 39,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.