Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mean Well ELG-75-C1400DA-3Y LED-Treiber Konstantstrom 75.6 W 1400 mA 27 - 54 V/DC Dali, Montage auf entflammba


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2176626-BP
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     ELG-75-C1400DA-3Y
EAN/GTIN:
     4021087037556
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Mean Well ELG-75-C1400DA-3Y LED-Treiber Konstantstrom 75.6 W 1400 mA 27 - 54 V/DC Dali,Montage auf entflammbaren Oberflächen,Möbelzulassung,Outdoor,PFC-Schaltkreis,Überlastschutz,Überspannung,dimmbar

ELG-75-C1400DA-3Y

IP67 · DALI Schnittstelle · im Primärkabel ausgeführter Schutzleiter · Konstantstrom · unabhängiges Betriebsgerät · Weitbereichseingang · Metallgehäuse · Überlastschutz durch Strombegrenzung, auto recovery · geschützt gegen Kurzschluss, Überlast, Überspannung, Übertemperatur · eingebauter PFC-Schaltkreis · geeignet für LED-Beleuchtungsanwendungen · SELV Konform · Sicherheitsnormen: EN61347-1, EN61347-2-13 und weitere · EMV Normen: EN55015, EN61000-3-2 Class C, EN61000-3-3, EN61547 und weitere · entspricht 6kV Surge Immunity Level

Mit der ELG-Serie von MEAN WELL führen wir für Sie LED-Netzteile im Programm, die sich durch ihre Variantenvielfalt auszeichnen. Neben den bekannten Versionen CV+CC (Konstantspannung und Konstantstrom) sowie CC als analog dimmbare und nicht dimmbare Ausführung steht zudem eine DA-Variante zur Verfügung, die sich digital über den Dali-Bus steuern lässt. Mit einer Setup-Zeit von kleiner 500ms und einem Stand-by-Verbrauch von unter 0,5W erfüllen die Netzteile der Serie ELG auch den im September 2016 verschärften Grenzwert der Ökodesign-Richtlinie 2009/125/EG.

Ausstattung:
IP67 · DALI Schnittstelle · im Primärkabel ausgeführter Schutzleiter ·Konstantstrom · unabhängiges Betriebsgerät · Weitbereichseingang · Metallgehäuse · Überlastschutz durch Strombegrenzung, auto recovery · geschützt gegen Kurzschluss, Überlast, Überspannung, Übertemperatur · eingebauter PFC-Schaltkreis · geeignet für LED-Beleuchtungsanwendungen · SELV Konform · entspricht 6kV Surge Immunity Level

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Kabel, offenes Ende · Anzahl Ausgänge: 1 x · Anzahl Eingänge: 1 x · Ausführung (LED-Treiber): Konstantstrom · Ausgangsspannung (max.): 54 V/DC · Ausgangsspannung (min.): 27 V/DC · Ausgangsstrom (max.): 1400 mA · Betriebsspannung: 230 V/AC,115 V/AC · Eingangsspannung (max.): 305 V/AC,431 V/DC · Eingangsspannung (min.): 100 V/AC,142 V/DC · Gewicht: 800 g · Herstellerfarbe: Metall · LED-Treiber-Besonderheiten: Dali,Montage auf entflammbaren Oberflächen,Möbelzulassung,Outdoor,PFC-Schaltkreis,Überlastschutz,Überspannung,dimmbar · Leistung (max.): 75.6 W · Netzteiltyp: getaktet · Produktabmessung, Breite: 63 mm · Produktabmessung, Höhe: 35.5 mm · Produktabmessung, Länge: 180 mm · Prüfzeichen: CE, CB, MM, UL, ENEC · Schutzart: IP67 · Schutzklasse: I · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): -40 °C

Hinweis:
Wichtige Information!

Bitte dimensionieren Sie Ihren LED-Treiber/LED-Trafo nicht zu klein!
Wählen Sie einen LED-Treiber/LED-Trafo, welcher etwa 1/3 mehr Leistung (Watt) hat.

Entscheidend für die Belastung des LED-Treibers ist nicht die Watt- Angabe des LED-Herstellers sondern die tatsächliche Stromaufnahme (Ampere) der LED.
Es muss berücksichtigt werden, dass der Einschaltstrom wesentlich höher ausfällt.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 180 x 63 x 35.5 mm
Prüfzeichen:
CE|ツ| CB|ツ| MM|ツ| UL|ツ| ENEC
Herstellerfarbe:
Metall
Produktabmessung, Höhe:
35.5 mm
Produktabmessung, Länge:
180 mm
Produktabmessung, Breite:
63 mm
Leistungsbereich:
75.6 W (max)
Ausgangsstrom (max.) - gerundet:
1.4 A
Marke:
Mean Well
Schutzart:
IP67
Farbe:
grau
Anschluss (Bauelemente):
Kabel|ツ| offenes Ende
LED-Treiber-Besonderheiten:
Dali | Montage auf entflammbaren Oberflächen | Möbelzulassung | Outdoor | PFC-Schaltkreis | Überlastschutz | Überspannung | dimmbar
Ausführung (LED-Treiber):
Konstantstrom
Eingangsspannung (max.):
305 V/AC | 431 V/AC
Eingangsspannung (min.):
100 V/AC | 142 V/AC
Ausgangsstrom (max.):
1400 mA
Ausgangsspannung (max.):
54 V/DC
Ausgangsspannung (min.):
27 V/DC
Leistung (max.):
75.6 W
Betriebsspannung:
230 V/AC | 115 V/AC
Anzahl Eingänge:
1 x
Anzahl Ausgänge:
1 x
Netzteiltyp:
getaktet
Schutzklasse:
I
Temperatur (max.):
+85 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Gewicht:
800 g
Produkt-Art:
LED-Treiber
Weitere Suchbegriffe: mean well led treiber, led treiber, Mean Well, ELG-75-C1400DA-3Y, led, led-stromversorgung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 27,45*
€ 47,12*
€ 5,90*
ab € 30,64*
€ 47,13*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 46,26*
€ 62,82*
7 Tage
3
€ 6,99*
ab € 52,42*
€ 69,30*
€ 5,46*
ab € 61,39*
€ 80,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,82*
€ 74,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,46*
€ 73,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,35*
€ 69,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,66*
€ 65,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,92*
€ 62,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 52,55*
€ 62,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,26*
€ 55,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.