Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HT Instruments TK107 Temperaturfühler -40 bis 800 °C Fühler-Typ K


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2176472-BP
Hersteller:
     HT Instruments
Herst.-Nr.:
     1004320
EAN/GTIN:
     8033100188301
Suchbegriffe:
Temperaturfühler
Temperaturtransmitter
temperaturfühler ht
temperaturfühler
HT Instruments TK107 Temperaturfühler -40 bis 800 °C Fühler-Typ K

Messfühler für Luft und Gas 800°C

Fühler-Typ K
-40 bis 800 °C
Thermoelement-Stecker

Kompatibel mit HT210, HT300, HT322, HT401, HT701, HT9015 und HT9021

Technische Daten:
Anschluss (Messtechnik): Thermoelement-Stecker · Ansprechzeit (Details): 4 s · Fühler-Länge: 200 mm · Fühler-Typ: K · Gewicht: 64 g · Kabellänge: 1.00 m · Messbereich Temperatur (max.): 800 °C · Messbereich Temperatur (min.): -40 °C · Produktabmessung, Breite: 70 mm · Produktabmessung, Höhe: 380 mm · Produktabmessung, Länge: 30 mm

Weitere Informationen:
Kabellänge:
1.00 m
Abmessungen:
(L x B x H) 30 x 70 x 380 mm
Produktabmessung, Höhe:
380 mm
Produktabmessung, Länge:
30 mm
Produktabmessung, Breite:
70 mm
Messbereich Temperatur:
-40 bis 800 °C
Marke:
HT Instruments
Anschluss (Messtechnik):
Thermoelement-Stecker
Fühler-Typ:
K
Messbereich Temperatur (max.):
800 °C
Messbereich Temperatur (min.):
-40 °C
Fühler-Länge:
200 mm
Ansprechzeit (Details):
4 s
Gewicht:
64 g
Produkt-Art:
Temperaturfühler
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: HT Instruments, 1004320, TK107, Fühler, Klemmfühler
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 73,61*
€ 90,90*
€ 4,00*
ab € 71,99*
€ 90,92*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 75,40*
€ 92,34*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 81,20*
€ 99,52*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 105,61*
€ 129,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,45*
€ 154,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,00*
€ 152,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,70*
€ 144,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,23*
€ 137,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 114,57*
€ 136,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,61*
€ 125,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HT Instruments
1004310
ab € 10,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.