Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2175977-BP Herst.-Nr.: 5985 EAN/GTIN: 4030152059850 |
| |
|
| | |
| Olymp 5985 Fenstergriff abschließbar Weiß
OLYMP - FGS 100, Fenstergriff mit Schloss, weiß
Sicherheitsfenstergriff Abschließbares Schloss 2 Schlüssel inkl.
Ausstattung: Material: Aluminium · 2 Schlüssel jeweils inklusive · Als Kindersicherung geeignet · Für Balkontüren geeignet · Verdeckte Verschraubung · Abschließbar in geschlossener Stellung · Geeignet für Links- und Rechtsanschlag.
Technische Daten: Gewicht: 210 g · Herstellerfarbe: Weiß · Produktabmessung, Breite: 57.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 64.5 mm · Produktabmessung, Länge: 29.5 mm
Lieferumfang: FGS100 weiß,2 x M5 Schrauben,Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (L x B x H) 29.5 x 57.5 x 64.5 mm | Herstellerfarbe: | Weiß | Produktabmessung, Höhe: | 64.5 mm | Produktabmessung, Länge: | 29.5 mm | Produktabmessung, Breite: | 57.5 mm | Marke: | Olymp | Farbe: | weiß | Gewicht: | 210 g | Produkt-Art: | Fenstergriff abschließbar |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Olymp, 5985, FGS 100 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 4,04* | € 6,53* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 4,32* | € 6,54* | | | | | 31 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 4,34* | € 6,57* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 4,50* | € 6,83* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 5,26* | € 8,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|