Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blickle 20321 VPP 200/20G-SG Schwerlast-Rad Rad-Durchmesser: 200 mm Tragfähigkeit (max.): 205 kg 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2175880-BP
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     20321
EAN/GTIN:
     4047526020323
Suchbegriffe:
Kunststoffrad
Rad Kunststoff
Gummirolle
Vollelastik-Reifen
Blickle 20321 VPP 200/20G-SG Schwerlast-Rad Rad-Durchmesser: 200 mm Tragfähigkeit (max.): 205 kg 1 St.

Schwerlast-Rad VPP 200/20G-SG

Rad mit Standard-Vollgummireifen, mit Kunststoff-Felge, spurlos grau

Reifen:

• Standard-Vollgummi, Härte 80 Shore A
• sehr hoher Fahrkomfort
• sehr bodenschonend, geräuscharmer Lauf
• Farbe grau, spurlos

Felge:

• hochwertiges Polypropylen, bruchfest
• Farbe schwarz

Sonstige Eigenschaften:

• hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle
• Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +60 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +30 °C

Technische Daten:
Achsloch-Durchmesser: 20 mm · Herstellerfarbe: Grau · Lagerart: Gleitlager · Material: Gummi,Kunststoff · Rad-Durchmesser: 200 mm · Radbreite: 50 mm · Tragfähigkeit (max.): 205 kg

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Grau
Marke:
Blickle
Lagerart:
Gleitlager
Farbe:
grau
Material:
Gummi | Kunststoff
Achsloch-Durchmesser:
20 mm
Tragfähigkeit (max.):
205 kg
Radbreite:
50 mm
Rad-Durchmesser:
200 mm
Produkt-Art:
Schwerlast-Rad
Weitere Suchbegriffe: Vollgummi-Reifen, Vollgummirad, Vollgummirolle, vollgummiräder ø 200 x 50 mm, gummirolle, gummirollen 200/50/140, Blickle, 20321, VPP 200/20G-SG, einbaurollen, laufrollen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 35,61*
€ 47,39*
Lager 102
100
Frei Haus
ab € 35,46*
€ 48,06*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,06*
€ 57,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,17*
€ 56,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,86*
€ 53,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,58*
€ 50,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,34*
€ 49,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 41,09*
€ 48,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,46*
€ 42,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.