Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

301VPP 200/20G-SG BLICKLE Rad mit Standard-Vollgummireifen u. Kunststoff-Felge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VPP_200_20G-SG_020321.jpg
VPP_200_20G-SG_020321.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-301VPP 200/20G-SG
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     VPP 200/20G-SG
EAN/GTIN:
     4047526020323
Suchbegriffe:
Kunststoffrad
Rad Kunststoff
Gummirolle
Vollelastik-Reifen
Rad mit Standard-Vollgummireifen, mit Kunststoff-Felge, spurlos grauReifen:Standard-Vollgummi, Härte 80 Shore Asehr hoher Fahrkomfortsehr bodenschonend, geräuscharmer LaufFarbe grau, spurlosFelge:hochwertiges Polypropylen, bruchfestFarbe schwarzSonstige Eigenschaften:hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen ÖleTemperaturbeständigkeit: -20 °C bis +60 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +30 °CTechnische Eigenschaften: Achsloch-Ø mm: 20 Belagshärte: 80 Shore A Farbe Laufbelag: grau Farbe Radkörper: schwarz Gewicht kg: 1,375 kontaktverfärbungsfrei: x Lagerart: Gleitlager Material Laufbelag: Gummi Material Radkörper: hochwertiges Polypropylen Nabenlänge mm: 60 Produkttyp: Rad Radbreite: 50 Rad-Ø: 200 rostfrei: x spurlos: x Temperaturbeständigkeit max °C: 60 Temperaturbeständigkeit min °C: -20 Tragfähigkeit bei 4 km/h kg: 205 Achslochdurchmesser: 20 mm Nabenlänge: 60 mm Typ: Rad Rad Durchmesser: 200 mm Temperaturbeständigkeit min: -20 °C Temperaturbeständigkeit max: 60 °C Tragfähigkeit bei 4km/h: 205 kg
Weitere Informationen:
Achslochdurchmesser:
20 mm
Achsloch-Ø mm:
20
Belagshärte:
80 Shore A
Farbe Laufbelag:
grau
Farbe Radkörper:
schwarz
Gewicht kg:
1,375
kontaktverfärbungsfrei:
x
Lagerart:
Gleitlager
Material Laufbelag:
Gummi
Material Radkörper:
hochwertiges Polypropylen
Nabenlänge:
60 mm
Nabenlänge mm:
60
Produkttyp:
Rad
Rad Durchmesser:
200 mm
Radbreite:
50
Rad-Ø:
200
rostfrei:
x
spurlos:
x
Temperaturbeständigkeit max:
60 °C
Temperaturbeständigkeit max °C:
60
Temperaturbeständigkeit min:
-20 °C
Temperaturbeständigkeit min °C:
-20
Tragfähigkeit bei 4 km/h kg:
205
Tragfähigkeit bei 4km/h:
205 kg
Typ:
Rad
Weitere Suchbegriffe: Vollgummi-Reifen, Vollgummirad, Vollgummirolle, gummirolle, VPP 200/20G-SG, 301VPP 200/20G-SG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,20*
€ 63,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,40*
€ 62,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 51,40*
€ 61,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,98*
€ 58,29
pro Stück
ab 9 Stück
€ 46,01*
€ 54,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,58*
€ 53,05
pro Stück
ab 17 Stück
€ 43,61*
€ 51,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,06*
€ 50,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,14*
€ 43,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.