Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blickle 763704 POTH 100/8KD Kunststoff-Rad Rad-Durchmesser: 100 mm Tragfähigkeit (max.): 300 kg 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
POTH_100_8K_583203.jpg
POTH_100_8K_583203.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     102-2175343-BP
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     763704
EAN/GTIN:
     4047526122256
Suchbegriffe:
Kunststoffrad
Rad Kunststoff
Nylonrad
Polyamidrad
Blickle 763704 POTH 100/8KD Kunststoff-Rad Rad-Durchmesser: 100 mm Tragfähigkeit (max.): 300 kg 1 St.

Kunststoff-Rad POTH 100/8KD

Rad mit thermoplastischem Polyurethan-Laufbelag, mit schwerem Polyamid-Radkörper, mit Fadenschutz aus Kunststoff, klein, mit zusätzlicher Kugellagerabdichtung

Laufbelag:

• hochwertiges thermoplastisches Polyurethan (TPU), Härte 94 Shore A
• geringer Roll- und Schwenkwiderstand
• sehr abriebfest
• Farbe dunkelgrau, spurlos, kontaktverfärbungsfrei
• stoffschlüssige, unlösbare Verbindung mit dem Radkörper

Radkörper:

• hochwertiges Polyamid 6, bruchfest
• Farbe natur-weiß

Sonstige Eigenschaften:

• Fadenschutz, klein, mit zusätzlicher Kugellagerabdichtung
• sehr hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
• Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +70 °C, kurzzeitig bis +90 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +35 °C

Technische Daten:
Achsloch-Durchmesser: 8 mm · Herstellerfarbe: Grau · Lagerart: Kugellager · Material: Polyurethan,Kunststoff · Rad-Durchmesser: 100 mm · Radbreite: 35 mm · Tragfähigkeit (max.): 300 kg

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Grau
Marke:
Blickle
Lagerart:
Kugellager
Farbe:
grau
Material:
Polyurethan | Kunststoff
Achsloch-Durchmesser:
8 mm
Tragfähigkeit (max.):
300 kg
Radbreite:
35 mm
Rad-Durchmesser:
100 mm
Produkt-Art:
Kunststoff-Rad
Weitere Suchbegriffe: Polyamidrolle, Polyurethan-Reifen, Polyurethanrad, Polyurethanrolle, polyurethanrad 80/35/18, polyurethan reifen, Blickle, 763704, POTH 100/8KD, einbaurollen, laufrollen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 23,94*
€ 33,30*
Lager 102
unbekannt
Frei Haus
ab € 24,55*
€ 33,82*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,82*
€ 40,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,27*
€ 39,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,52*
€ 37,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,84*
€ 35,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,80*
€ 34,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,57*
€ 34,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,55*
€ 29,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.