Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blickle 225367 LKRXA-VPA 80G-FI Lenkrolle mit Feststeller Rad-Durchmesser: 80 mm Tragfähigkeit (max.): 80 kg 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Logo 1
Artikel-Nr.:
     102-2171289-BP
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     225367
EAN/GTIN:
     4047526225360
Suchbegriffe:
Apparaterolle
Lenkrolle mit Feststeller
apparaterolle 80kg 80x30mm
apparaterolle
Blickle 225367 LKRXA-VPA 80G-FI Lenkrolle mit Feststeller Rad-Durchmesser: 80 mm Tragfähigkeit (max.): 80 kg 1 St.

Lenkrolle mit Feststeller LKRXA-VPA 80G-FI

Edelstahl-Apparate-Lenkrolle mit Rückenloch, mit Feststeller 'stop-fix',
Rad mit Vollgummireifen, mit Kunststoff-Felge

Gehäuse: Serie LKRXA

• hochwertiger Chromnickelstahl (1.4301/AISI 304), rostfrei, gleitgeschliffen
• sämtliche Einzelteile inkl. Achsmaterial sind rostbeständig
• zweifache Kugellagerung im Drehkranz
• stabiler Mittelbolzen
• minimales Drehkranzspiel, leichtgängiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die spezielle dynamische Blickle-Vernietung


Rad: Serie VPA

• Reifen: hochwertiger Vollgummi, Härte 80 Shore A, Farbe grau, spurlos, kontaktverfärbungsfrei
• Felge: hochwertiges Polyamid 6 bzw. Polypropylen bei Variante elektrisch leitfähig "-EL", bruchfest, Farbe schwarz


Sonstige Eigenschaften:

• hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle
• Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +60 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +30 °C

Technische Daten:
Gesamt-Höhe: 108 mm · Herstellerfarbe: Grau · Lagerart: Gleitlager · Lenkrollen-Besonderheiten: mit Rückenloch · Material: Vollgummi · Plattengröße: 57 mm · Rad-Durchmesser: 80 mm · Radbreite: 25 mm · Tragfähigkeit (max.): 80 kg

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Grau
Marke:
Blickle
Lagerart:
Gleitlager
Farbe:
grau
Material:
Vollgummi
Plattengröße:
57 mm
Lenkrollen-Besonderheiten:
mit Rückenloch
Tragfähigkeit (max.):
80 kg
Radbreite:
25 mm
Gesamt-Höhe:
108 mm
Rad-Durchmesser:
80 mm
Produkt-Art:
Lenkrolle mit Feststeller
Weitere Suchbegriffe: apparaterollen lenkrolle, Blickle, 225367, LKRXA-VPA 80G-FI, einbaurollen, laufrollen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 61,75*
€ 79,27*
Lager 102
100
Frei Haus
ab € 61,94*
€ 80,49*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 76,46*
€ 97,39*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,49*
€ 95,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,24*
€ 94,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,21*
€ 90,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,03*
€ 85,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 71,66*
€ 85,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,94*
€ 73,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.