Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blickle 224592 LKPA-VPA 80K-FI Lenkrolle mit Feststeller Rad-Durchmesser: 80 mm Tragfähigkeit (max.): 80 kg 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Apparate-Lenkrolle LKPA-VPA-FI
Apparate-Lenkrolle LKPA-VPA-FI
Artikel-Nr.:
     102-2169306-BP
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     224592
EAN/GTIN:
     4047526224592
Suchbegriffe:
Apparaterolle
Lenkrolle mit Feststeller
apparaterolle 80kg 80x30mm
apparaterolle
Blickle 224592 LKPA-VPA 80K-FI Lenkrolle mit Feststeller Rad-Durchmesser: 80 mm Tragfähigkeit (max.): 80 kg 1 St.

Lenkrolle mit Feststeller LKPA-VPA 80K-FI

Apparate-Lenkrolle mit Anschraubplatte, mit Feststeller 'stop-fix',
Rad mit Vollgummireifen, mit Kunststoff-Felge

Gehäuse: Serie LKPA

• Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
• zweifache Kugellagerung im Drehkranz
• stabiler Mittelbolzen
• minimales Drehkranzspiel, leichtgängiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die spezielle dynamische Blickle-Vernietung


Rad: Serie VPA

• Reifen: hochwertiger Vollgummi, Härte 80 Shore A, Farbe grau, spurlos, kontaktverfärbungsfrei
• Felge: hochwertiges Polyamid 6 bzw. Polypropylen bei Variante elektrisch leitfähig "-EL", bruchfest, Farbe schwarz


Sonstige Eigenschaften:

• hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle
• Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +60 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +30 °C

Technische Daten:
Gesamt-Höhe: 111 mm · Herstellerfarbe: Grau · Lagerart: Kugellager · Lenkrollen-Besonderheiten: mit Anschraubplatte · Material: Vollgummi · Plattengröße: 90 x 66 mm · Rad-Durchmesser: 80 mm · Radbreite: 25 mm · Schraublochentfernung: 75 x 45/61 x 51 mm · Tragfähigkeit (max.): 80 kg

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Grau
Marke:
Blickle
Lagerart:
Kugellager
Farbe:
grau
Material:
Vollgummi
Plattengröße:
90 x 66 mm
Schraublochentfernung:
75 x 45/61 x 51 mm
Lenkrollen-Besonderheiten:
mit Anschraubplatte
Tragfähigkeit (max.):
80 kg
Radbreite:
25 mm
Gesamt-Höhe:
111 mm
Rad-Durchmesser:
80 mm
Produkt-Art:
Lenkrolle mit Feststeller
Weitere Suchbegriffe: apparaterollen lenkrolle, Blickle, 224592, LKPA-VPA 80K-FI, einbaurollen, laufrollen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 29,58*
€ 39,31*
10 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 32,80*
€ 43,50*
Lager 102
46
Frei Haus
ab € 34,82*
€ 46,48*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,48*
€ 55,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,75*
€ 54,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,30*
€ 51,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,08*
€ 48,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,73*
€ 47,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 39,47*
€ 46,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,82*
€ 41,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.