Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blickle 224121 LKPA-VPA 101K-FI-FA Lenkrolle mit Feststeller Rad-Durchmesser: 100 mm Tragfähigkeit (max.): 110 kg 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LKPA-VPA_101K-FI-FA_224121.jpg
LKPA-VPA_101K-FI-FA_224121.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     102-2169261-BP
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     224121
EAN/GTIN:
     4047526224127
Suchbegriffe:
Apparaterolle
Lenkrolle mit Feststeller
lenkrolle mit feststeller elastik 1...
apparaterolle
Blickle 224121 LKPA-VPA 101K-FI-FA Lenkrolle mit Feststeller Rad-Durchmesser: 100 mm Tragfähigkeit (max.): 110 kg 1 St.

Lenkrolle mit Feststeller LKPA-VPA 101K-FI-FA

Apparate-Lenkrolle mit Anschraubplatte, mit Feststeller 'stop-fix',
Rad mit Vollgummireifen, mit Kunststoff-Felge, mit Fadenschutz aus Stahl

Gehäuse: Serie LKPA

• Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
• zweifache Kugellagerung im Drehkranz
• stabiler Mittelbolzen
• minimales Drehkranzspiel, leichtgängiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die spezielle dynamische Blickle-Vernietung


Rad: Serie VPA

• Reifen: hochwertiger Vollgummi, Härte 80 Shore A, Farbe grau, spurlos, kontaktverfärbungsfrei
• Felge: hochwertiges Polyamid 6 bzw. Polypropylen bei Variante elektrisch leitfähig "-EL", bruchfest, Farbe schwarz


Sonstige Eigenschaften:

• hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle
• Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +60 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +30 °C

Technische Daten:
Gesamt-Höhe: 136 mm · Herstellerfarbe: Grau · Lagerart: Kugellager · Lenkrollen-Besonderheiten: mit Anschraubplatte · Material: Vollgummi · Plattengröße: 90 x 66 mm · Rad-Durchmesser: 100 mm · Radbreite: 32 mm · Schraublochentfernung: 75 x 45/61 x 51 mm · Tragfähigkeit (max.): 110 kg

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Grau
Marke:
Blickle
Lagerart:
Kugellager
Farbe:
grau
Material:
Vollgummi
Plattengröße:
90 x 66 mm
Schraublochentfernung:
75 x 45/61 x 51 mm
Lenkrollen-Besonderheiten:
mit Anschraubplatte
Tragfähigkeit (max.):
110 kg
Radbreite:
32 mm
Gesamt-Höhe:
136 mm
Rad-Durchmesser:
100 mm
Produkt-Art:
Lenkrolle mit Feststeller
Weitere Suchbegriffe: apparaterollen lenkrolle, Blickle, 224121, LKPA-VPA 101K-FI-FA, einbaurollen, laufrollen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 43,34*
€ 63,41*
Lager 102
75
Frei Haus
ab € 48,38*
€ 64,35*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,35*
€ 76,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,51*
€ 75,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,54*
€ 72,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,33*
€ 68,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,94*
€ 66,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 55,59*
€ 66,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,38*
€ 57,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.