Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blickle 846966 LKPA-PATH 101G Lenkrolle Rad-Durchmesser: 100 mm Tragfähigkeit (max.): 120 kg 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LKPA-PATH_101G_846966.jpg
LKPA-PATH_101G_846966.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     102-2169139-BP
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     846966
EAN/GTIN:
     4047526125790
Suchbegriffe:
Apparaterolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Blickle 846966 LKPA-PATH 101G Lenkrolle Rad-Durchmesser: 100 mm Tragfähigkeit (max.): 120 kg 1 St.

Lenkrolle LKPA-PATH 101G

Apparate-Lenkrolle mit Anschraubplatte,
Rad mit thermoplastischem Polyurethan-Laufbelag, mit Polyamid-Radkörper

Gehäuse: Serie LKPA

• Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
• zweifache Kugellagerung im Drehkranz
• stabiler Mittelbolzen
• minimales Drehkranzspiel, leichtgängiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die spezielle dynamische Blickle-Vernietung


Rad: Serie PATH

• Laufbelag: hochwertiges thermoplastisches Polyurethan (TPU), Härte 94 Shore A, Farbe dunkelgrau, spurlos, kontaktverfärbungsfrei
• Radkörper: hochwertiges Polyamid 6, bruchfest, Farbe silbergrau


Sonstige Eigenschaften:

• sehr hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
• Temperaturbeständigkeit: -25 °C bis +70 °C, kurzzeitig bis +90 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +35 °C

Technische Daten:
Gesamt-Höhe: 136 mm · Herstellerfarbe: Dunkelgrau · Lagerart: Gleitlager · Lenkrollen-Besonderheiten: mit Anschraubplatte · Material: Thermoplastisches Polyurethan · Plattengröße: 90 x 66 mm · Rad-Durchmesser: 100 mm · Radbreite: 32 mm · Schraublochentfernung: 75 x 45/61 x 51 mm · Tragfähigkeit (max.): 120 kg

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Dunkelgrau
Marke:
Blickle
Lagerart:
Gleitlager
Farbe:
grau
Material:
Thermoplastisches Polyurethan
Plattengröße:
90 x 66 mm
Schraublochentfernung:
75 x 45/61 x 51 mm
Lenkrollen-Besonderheiten:
mit Anschraubplatte
Tragfähigkeit (max.):
120 kg
Radbreite:
32 mm
Gesamt-Höhe:
136 mm
Rad-Durchmesser:
100 mm
Produkt-Art:
Lenkrolle
Weitere Suchbegriffe: apparaterolle thermoplast lenkrolle 100mm, apparaterolle, apparaterollen lenkrolle, Blickle, 846966, LKPA-PATH 101G, einbaurollen, laufrollen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 27,72*
€ 37,57*
Lager 102
80
Frei Haus
ab € 27,67*
€ 38,13*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,13*
€ 45,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,84*
€ 45,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,59*
€ 42,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,88*
€ 40,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,64*
€ 38,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,35*
€ 38,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,67*
€ 32,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.