Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TAMS Elektronik 22-01-019 Blinkelektronik Warnblinker 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-216604-BP
Hersteller:
     tams elektronik
Herst.-Nr.:
     22-01-019
EAN/GTIN:
     4260069828212
Suchbegriffe:
Elektronik Modellbahn
Modellbahn Elektronik
Lichttechnik Modellbahn
elektronik modellbahn
TAMS Elektronik 22-01-019 Blinkelektronik Warnblinker 1 St.

SMD-Baustein Wechselblinker

Kleine Abmessungen
Ideal zum Absichern einer Brückenbaustelle

Dieser Baustein ermöglicht die Steuerung von Warnblinkanlagen, Überweg- sowie Bahnübergangssicherung. Durch die kleine Baugröße passt dieser Baustein praktisch in fast alles hinein, was auf der Modellbahn einen Hohlraum bietet. Weitere Anwendungsgebiete sind der Einbau in Einsatzfahrzeuge und in Loks (z.B. Anzeige des Rangierbetriebes). Auch kann nun eine Baustelle auf einer Brücke realisiert werden. Einsetzbar auch als Einfachblinker. Zwei Ausgänge werden im Wechsel (ca. 1 Hz) an- bzw. ausgeschaltet. An die Ausgänge werden direkt die Leuchtdioden (bis zu zwei pro Ausgang) angeschlossen.

Technische Daten:
Altersklasse: ab 15 Jahre · Baugröße: Universell · Funktionen (Modellbahn): Warnblinker · Modellausführung (Modellbahn): Fertigbaustein · Produktabmessung, Breite: 9.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 3 mm · Produktabmessung, Länge: 9.5 mm · Stromaufnahme max.: 20 mA

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 9.5 x 9.5 x 3 mm
Stromaufnahme max.:
20 mA
Produktabmessung, Höhe:
3 mm
Produktabmessung, Länge:
9.5 mm
Produktabmessung, Breite:
9.5 mm
Funktionen (Modellbahn):
Warnblinker
Modellausführung (Modellbahn):
Fertigbaustein
Herst.-Teilenr.:
22-01-019
Baugröße:
Universell
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Betriebsspannung (Details):
8 bis 25 V
Produkt-Art:
Blinkelektronik
Weitere Suchbegriffe: 04260069828212, 04016138020083, TAMS Elektronik, 22-01-019, blinkerrelais
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 5,74*
€ 8,77*
Lager 102
22
1
Frei Haus
ab € 6,17*
€ 8,78*
8 Tage
22
3
€ 6,99*
ab € 9,57*
€ 12,86*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.