Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blickle 470005 GTH 110x50/20-46K Stützrad für Flurförderzeuge Rad-Durchmesser: 110 mm Tragfähigkeit (max.): 650 kg 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blickle 470005 GTH 110x50/20-46K Stützrad für Flurförderzeuge Rad-Durchmesser: 110 mm Tragfähigkeit (max.): 650 kg 1 St.
Artikel-Nr.:
     102-2165974-BP
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     470005
EAN/GTIN:
     4047526470005
Suchbegriffe:
Polyurethan-Reifen
Polyurethanrad
Polyurethanrolle
Schwerlastrad
Blickle 470005 GTH 110x50/20-46K Stützrad für Flurförderzeuge Rad-Durchmesser: 110 mm Tragfähigkeit (max.): 650 kg 1 St.

Stützrad für Flurförderzeuge GTH 110x50/20-46K

Schwerlast-Rad mit Polyurethan-Laufbelag Blickle Extrathane®, mit Guss-Radkörper

Laufbelag:

• hochwertiges Polyurethan-Elastomer Blickle Extrathane®, Härte 92 Shore A
• geringer Rollwiderstand
• sehr abriebfest
• hohe Schnitt- und Weiterreißfestigkeit
• Farbe hellbraun, spurlos, kontaktverfärbungsfrei
• sehr gute chemische Verbindung mit dem Radkörper

Radkörper:

• robuster Grauguss
• lackiert, Farbe silber

Sonstige Eigenschaften:

• hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
• Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +70 °C, kurzzeitig bis +90 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +40 °C

Technische Daten:
Achsloch-Durchmesser: 20 mm · Herstellerfarbe: Hellbraun · Lagerart: Kugellager · Material: Polyurethan,Guss · Plattengröße: 140 x 110 mm · Rad-Durchmesser: 110 mm · Radbreite: 50 mm · Tragfähigkeit (max.): 650 kg

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Hellbraun
Marke:
Blickle
Lagerart:
Kugellager
Farbe:
braun
Material:
Polyurethan | Guss
Plattengröße:
140 x 110 mm
Achsloch-Durchmesser:
20 mm
Tragfähigkeit (max.):
650 kg
Radbreite:
50 mm
Rad-Durchmesser:
110 mm
Produkt-Art:
Stützrad für Flurförderzeuge
Weitere Suchbegriffe: blickle schwerlastrad bh-gth 160k, polyurethan reifen, schwerlastrad polyurethan, Blickle, 470005, GTH 110x50/20-46K, einbaurollen, laufrollen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 97,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,95*
€ 149,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,36*
€ 147,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,38*
€ 140,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,63*
€ 136,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 114,03*
€ 135,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,74*
€ 116,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.