Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blickle 600064 GTH 101/20K Stützrad für Flurförderzeuge Rad-Durchmesser: 100 mm Tragfähigkeit (max.): 600 kg 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GTH_101_20K_600064.jpg
GTH_101_20K_600064.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     102-2165973-BP
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     600064
EAN/GTIN:
     4047526600068
Suchbegriffe:
Polyurethan-Reifen
Polyurethanrad
Polyurethanrolle
Schwerlastrad
Blickle 600064 GTH 101/20K Stützrad für Flurförderzeuge Rad-Durchmesser: 100 mm Tragfähigkeit (max.): 600 kg 1 St.

Stützrad für Flurförderzeuge GTH 101/20K

Schwerlast-Rad mit Polyurethan-Laufbelag Blickle Extrathane®, mit Guss-Radkörper

Laufbelag:

• hochwertiges Polyurethan-Elastomer Blickle Extrathane®, Härte 92 Shore A
• geringer Rollwiderstand
• sehr abriebfest
• hohe Schnitt- und Weiterreißfestigkeit
• Farbe hellbraun, spurlos, kontaktverfärbungsfrei
• sehr gute chemische Verbindung mit dem Radkörper

Radkörper:

• robuster Grauguss
• lackiert, Farbe silber

Sonstige Eigenschaften:

• hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
• Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +70 °C, kurzzeitig bis +90 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +40 °C

Technische Daten:
Achsloch-Durchmesser: 20 mm · Herstellerfarbe: Hellbraun · Lagerart: Kugellager · Material: Polyurethan,Guss · Plattengröße: 140 x 110 mm · Rad-Durchmesser: 100 mm · Radbreite: 50 mm · Tragfähigkeit (max.): 600 kg

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Hellbraun
Marke:
Blickle
Lagerart:
Kugellager
Farbe:
braun
Material:
Polyurethan | Guss
Plattengröße:
140 x 110 mm
Achsloch-Durchmesser:
20 mm
Tragfähigkeit (max.):
600 kg
Radbreite:
50 mm
Rad-Durchmesser:
100 mm
Produkt-Art:
Stützrad für Flurförderzeuge
Weitere Suchbegriffe: blickle schwerlastrad bh-gth 160k, polyurethan reifen, schwerlastrad polyurethan, Blickle, 600064, GTH 101/20K, einbaurollen, laufrollen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 85,26*
€ 107,89*
Lager 102
100
Frei Haus
ab € 85,55*
€ 109,42*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,42*
€ 130,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,90*
€ 128,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,10*
€ 122,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,14*
€ 117,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 98,64*
€ 117,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,55*
€ 101,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.