Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blickle 754337 GBA 404/6 Anflanschrad Rad-Durchmesser: 400 mm Tragfähigkeit (max.): 3400 kg 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GBA_404_6_754337.jpg
GBA_404_6_754337.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     102-2165847-BP
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     754337
EAN/GTIN:
     4047526091705
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Polyurethan-Reifen
Blickle 754337 GBA 404/6 Anflanschrad Rad-Durchmesser: 400 mm Tragfähigkeit (max.): 3400 kg 1 St.

Anflanschrad GBA 404/6

Schwerlast-Anflanschrad mit Polyurethan-Laufbelag Blickle Besthane®, mit Guss-Radkörper

Laufbelag:

• hochwertiges Polyurethan-Elastomer Blickle Besthane®, Härte 92 Shore A
• sehr geringer Rollwiderstand
hohe dynamische Belastbarkeit
• sehr abriebfest
• hohe Schnitt- und Weiterreißfestigkeit
• Farbe braun, spurlos, kontaktverfärbungsfrei
• sehr gute chemische Verbindung mit dem Radkörper

Radkörper:

• robuster Grauguss
• Mittelsteg mit Mittelloch und Anschraublöchern
• Anschraublöcher mit Kugelbundsenkungen
• lackiert, Farbe silber

Sonstige Eigenschaften:

• Montage mittels Kugelbundschrauben und Kugelbundmuttern nach DIN 74361
• hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
• Temperaturbeständigkeit: -30 °C bis +70 °C, kurzzeitig bis +90 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +40 °C

• Deutlich höhere Tragfähigkeiten möglich für Anwendungen ohne Hindernisse

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Braun · Lagerart: Flansch · Material: Polyurethan,Guss · Plattengröße: 100 x 85 mm · Rad-Durchmesser: 400 mm · Radbreite: 100 mm · Tragfähigkeit (max.): 3400 kg

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Braun
Marke:
Blickle
Lagerart:
Flansch
Farbe:
braun
Material:
Polyurethan | Guss
Plattengröße:
100 x 85 mm
Tragfähigkeit (max.):
3400 kg
Radbreite:
100 mm
Rad-Durchmesser:
400 mm
Produkt-Art:
Anflanschrad
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
24
Frei Haus
ab € 1.046,67*
€ 1.200,77*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.181,64*
€ 1.343,14*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.200,77*
€ 1.428,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.193,88*
€ 1.420,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.139,53*
€ 1.356,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.084,90*
€ 1.291,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.046,67*
€ 1.245,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.