Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blickle 602623 G 150/20IK Schwerlast-Rad Rad-Durchmesser: 150 mm Tragfähigkeit (max.): 900 kg 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
G_150_20IK_602623.jpg
G_150_20IK_602623.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     102-2165789-BP
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     602623
EAN/GTIN:
     4047526602628
Suchbegriffe:
Gusseisenrad
Gusseisenrolle
gusseiserne Räder
gusseisernes Rad
Blickle 602623 G 150/20IK Schwerlast-Rad Rad-Durchmesser: 150 mm Tragfähigkeit (max.): 900 kg 1 St.

Schwerlast-Rad G 150/20IK

Rad aus Guss

Rad:

• robuster Grauguss, Härte 180–220 HB
• mit Schmiernippel
• äußerst geringer Roll- und Schwenkwiderstand
• extrem verschleißfest
• Lauffläche und Flanken überdreht
• lackiert, Farbe silber

Sonstige Eigenschaften:

• chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
• bei druckempfindlichen Böden Flächenpressung beachten
• Schmierung mit einem der Anwendungstemperatur angepassten Schmierstoff

• elektrische Ableitfähigkeit (Ohmscher Widerstand) ≤ 104

Technische Daten:
Achsloch-Durchmesser: 20 mm · Herstellerfarbe: Grau · Lagerart: Kugellager · Material: Metall,Guss · Plattengröße: 140 x 110 mm · Rad-Durchmesser: 150 mm · Radbreite: 50 mm · Tragfähigkeit (max.): 900 kg

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Grau
Marke:
Blickle
Lagerart:
Kugellager
Farbe:
grau
Material:
Metall | Guss
Plattengröße:
140 x 110 mm
Achsloch-Durchmesser:
20 mm
Tragfähigkeit (max.):
900 kg
Radbreite:
50 mm
Rad-Durchmesser:
150 mm
Produkt-Art:
Schwerlast-Rad
Weitere Suchbegriffe: gusseiserne räder, Blickle, 602623, G 150/20IK, einbaurollen, laufrollen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 81,43*
€ 102,81*
Lager 102
100
Frei Haus
ab € 81,50*
€ 104,11*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,11*
€ 123,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,11*
€ 122,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,46*
€ 117,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,39*
€ 112,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 93,90*
€ 111,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,50*
€ 96,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.