Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

301G 150/20IK BLICKLE Rad aus Guss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
G_150_20IK_602623.jpg
G_150_20IK_602623.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-301G 150/20IK
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     G 150/20IK
EAN/GTIN:
     4047526602628
Suchbegriffe:
Gusseisenrad
Gusseisenrolle
gusseiserne Räder
gusseisernes Rad
Rad aus Guss; Rad: Aus robustem Grauguss, Lauffläche und Flanken überdreht, mit Schmiernippel, äußerst geringer Roll- und Schwenkwiderstand, extrem verschleißfest, lackiert.; Laufbelag: Aus Grauguss.; Laufbelagsfarbe: silbergrau; Radkörper: -; Radkörperfarbe; silbergrau; Chemische Eigenschaften: Beständig gegen Öl. Temperaturbeständigkeit: -30° C bis +300° C. Bei druckempfindlichen Böden ist die relativ hohe Flächenpressung zu beachten.Technische Eigenschaften: Belagshärte: 180 - 220 HB Lagerart: Kugellager Laufbelagsbreite: 50 Rad-Ø: 150 Stückgewicht: 3,2 Temperaturbeständigkeit bis: 300 Temperaturbeständigkeit von: -30 Achslochdurchmesser: 20 mm elektrisch leitfähig ja/nein: ja Farbe Laufbelag: silber Farbe Radkörper: silbergrau hitzebeständig: ja Material Laufbelag: Metall Material Radkörper: robuster Grauguss Nabenlänge: 60 mm Typ: Rad Radbreite: 50 mm Rad Durchmesser: 150 mm Temperaturbeständigkeit min: -30 °C Temperaturbeständigkeit max: 300 °C Tragfähigkeit bei 4km/h: 900 kg
Weitere Informationen:
Achslochdurchmesser:
20 mm
Belagshärte:
180 - 220 HB
elektrisch leitfähig ja/nein:
ja
Farbe Laufbelag:
silber
Farbe Radkörper:
silbergrau
hitzebeständig:
ja
Lagerart:
Kugellager
Laufbelagsbreite:
50
Material Laufbelag:
Metall
Material Radkörper:
robuster Grauguss
Nabenlänge:
60 mm
Rad Durchmesser:
150 mm
Radbreite:
50 mm
Rad-Ø:
150
Stückgewicht:
3,2
Temperaturbeständigkeit bis:
300
Temperaturbeständigkeit max:
300 °C
Temperaturbeständigkeit min:
-30 °C
Temperaturbeständigkeit von:
-30
Tragfähigkeit bei 4km/h:
900 kg
Typ:
Rad
Weitere Suchbegriffe: gusseiserne räder, G 150/20IK, 301G 150/20IK
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 84,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,20*
€ 145,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,11*
€ 142,93
pro Stück
ab 4 Stück
€ 109,55*
€ 130,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,45*
€ 124,30
pro Stück
ab 7 Stück
€ 101,81*
€ 121,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,12*
€ 119,14
pro Stück
ab 11 Stück
€ 99,76*
€ 118,71
pro Stück
ab 15 Stück
€ 98,21*
€ 116,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,54*
€ 100,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.