Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blickle 662387 FSTH 80x25/20-15K Führungsrolle Rad-Durchmesser: 80 mm Tragfähigkeit (max.): 230 kg 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FSTH_80x25_20-15K_662387.jpg
FSTH_80x25_20-15K_662387.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     102-2165757-BP
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     662387
EAN/GTIN:
     4047526662387
Suchbegriffe:
Polyurethan-Reifen
Polyurethanrad
Polyurethanrolle
polyurethanrad durchmesser 80mm
Blickle 662387 FSTH 80x25/20-15K Führungsrolle Rad-Durchmesser: 80 mm Tragfähigkeit (max.): 230 kg 1 St.

Führungsrolle FSTH 80x25/20-15K

Führungsrolle mit Polyurethan-Laufbelag Blickle Extrathane®, mit Stahl-Radkörper

Laufbelag:

• hochwertiges Polyurethan-Elastomer Blickle Extrathane®, Härte 92 Shore A
• geringer Rollwiderstand
• sehr abriebfest
• hohe Schnitt- und Weiterreißfestigkeit
• Farbe hellbraun, spurlos, kontaktverfärbungsfrei
• sehr gute chemische Verbindung mit dem Radkörper

Radkörper:

• Stahl

Sonstige Eigenschaften:

• hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
• Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +70 °C, kurzzeitig bis +90 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +40 °C
• Tragfähigkeitsangaben beziehen sich auf Anwendungen ohne Hindernisse

Technische Daten:
Achsloch-Durchmesser: 20 mm · Herstellerfarbe: Hellbraun · Lagerart: Kugellager · Material: Polyurethan,Stahl · Plattengröße: 100 x 85 mm · Rad-Durchmesser: 80 mm · Radbreite: 25 mm · Tragfähigkeit (max.): 230 kg

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Hellbraun
Marke:
Blickle
Lagerart:
Kugellager
Farbe:
braun
Material:
Polyurethan | Stahl
Plattengröße:
100 x 85 mm
Achsloch-Durchmesser:
20 mm
Tragfähigkeit (max.):
230 kg
Radbreite:
25 mm
Rad-Durchmesser:
80 mm
Produkt-Art:
Führungsrolle
Weitere Suchbegriffe: polyurethan reifen, Blickle, 662387, FSTH 80x25/20-15K, einbaurollen, laufrollen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 43,17*
€ 58,17*
Lager 102
100
Frei Haus
ab € 43,57*
€ 59,00*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,00*
€ 70,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,33*
€ 68,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,58*
€ 64,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,80*
€ 61,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,55*
€ 60,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 50,24*
€ 59,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,57*
€ 51,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.