Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blickle 755709 BTH 200x85/105 Bandage Rad-Durchmesser: 200 mm Tragfähigkeit (max.): 1550 kg 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2165298-BP
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     755709
EAN/GTIN:
     4047526116477
Suchbegriffe:
Doppel-Bockrolle
Doppelbockrolle
Schwerlastdoppelbockrolle
Polyurethan-Reifen
Blickle 755709 BTH 200x85/105 Bandage Rad-Durchmesser: 200 mm Tragfähigkeit (max.): 1550 kg 1 St.

Bandage BTH 200x85/105

Bandage mit Polyurethan-Laufbelag Blickle Extrathane®

Laufbelag:

• hochwertiges Polyurethan-Elastomer Blickle Extrathane®, Härte 92 Shore A
• geringer Rollwiderstand
• sehr abriebfest
• hohe Schnitt- und Weiterreißfestigkeit
• Farbe hellbraun, spurlos, kontaktverfärbungsfrei
• sehr gute chemische Verbindung mit dem Stahlband
• für Radkörper mit Außendurchmessertoleranz h11

Sonstige Eigenschaften:

• hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
• Temperaturbeständigkeit: -30 °C bis +70 °C, kurzzeitig bis +90 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +40 °C

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Hellbraun · Material: Polyurethan,Stahl · Plattengröße: 100 x 85 mm · Rad-Durchmesser: 200 mm · Radbreite: 85 mm · Tragfähigkeit (max.): 1550 kg

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Hellbraun
Marke:
Blickle
Farbe:
braun
Material:
Polyurethan | Stahl
Plattengröße:
100 x 85 mm
Tragfähigkeit (max.):
1550 kg
Radbreite:
85 mm
Rad-Durchmesser:
200 mm
Produkt-Art:
Bandage
Weitere Suchbegriffe: Polyurethanrad, Polyurethanrolle, polyurethanrad 20cm durchmesser, polyurethan reifen, Blickle, 755709, BTH 200x85/105, einbaurollen, laufrollen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
31
Frei Haus
ab € 176,17*
€ 217,33*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 186,68*
€ 245,02*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,33*
€ 258,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 215,12*
€ 255,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,09*
€ 245,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,37*
€ 234,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,17*
€ 209,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.